絞り込み

カセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖
イワタニ(1件のレビュー)¥12,490税込¥13,7391台当日出荷電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)色アイボリー安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)着脱方式容器:マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
カセットストーブ デカ暖
岩谷産業¥18,480税込¥20,3281台3日以内出荷カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。質量(kg)4.1色ウォームホワイト燃料カセットガス暖房の目安(コンクリート)5畳まで暖房の目安(木造)4畳まで適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ408燃焼時間(分)約150本体寸法(mm)幅349
屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター”
SILKROOM¥448,900~税込¥493,790~1台6日以内出荷カンタン操作でスピード着火です。(連続放電着火方式)。サビに強くおしゃれなデザインです。下部ケースはロックキー付きで、セキュリティー対策にも配慮しています。進化したガスパラソルヒーターで、約25%放射効率がアップしました。(同社従来品と比較)。使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を搭載しています。用途屋外局所暖房用として。仕様(財)日本ガス機器検査協会認証商品:転倒時自動消火装置付の安心設計タイプ移動設置型本体寸法(mm)LPGボンベ:(傘部×全高):950×2275適合ガスLPG本体寸法(mm)奥行950本体寸法(mm)高さ2275本体寸法(mm)幅950接続口ガス:15A(R1/2)着火方式連続放電着火方式/暖房目安:半径3mガス消費量(kW)11.5
カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ
Aladdin(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。付属品コンセプトブック×1、収納袋×1質量(kg)5.7安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置点火方式圧電点火方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]着脱方式レバー式
ガスファンヒーター専用ガスコード
リンナイ¥13,980税込¥15,3781個(5m)7日以内出荷12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。