絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
門の両脇に立つ門柱は自宅や店舗の敷地内への入り口や車庫の前などに取り付けられます。門扉は外部からの侵入者を防ぐという目的のために門柱に取り付けられた扉のことを言います。門柱にはポストや照明、表札などを付けた機能的なタイプのものもあります。門扉には丸いアーチ型、開き、両開き、伸縮フェンスなどでデザインが多くキャスター付きのものもあり、外観を損ねないタイプのものが多い商品です。門扉・門柱の主な素材として軽量なアルミ材が使用されています。

アルミ アコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2色ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
伸縮門扉サロンストッパーC
TOEX(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷セット内容JD1・3型アルミ・JD1型ステンス・チール・JAL3~5アルミ/取付ボルト付/全色兼用色+黒適合シリーズジャンボD型、ジャンボアルミ
カーポート 樹脂カバー ブラック L=3038
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷セット内容長さ3038mm、2本入り。対象の長さに合わせ、切断してご使用ください。色ブラック適合シリーズアレスポート、アレスポートⅡ、カーブパーク、カーブポート、カーブポートⅡ、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サイクルポート、サマンテラス、ジオスポート、ジオスポートⅡ、タネルポート、プチパーク、ブレンポート、ラウンドポート、ラウンドポートⅡ、ラウンドポートⅢ、レークパーク、レークポート、レークポートⅡ
伸縮門扉キャスター *01031A
TOEX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
引戸(カーゲート)キャスターセット
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷セット内容キャスター(1)、ナットM10(1)、スプリングワッシャーM10(1)色ブラック系適合シリーズカーゲートセレビューM、カーゲートニューエクジスX、サンルーチェ、セレビューRシリーズ
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
バリューアコーA1型(片開き)
四国化成(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1セット10日以内出荷お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。付属品鍵2本付仕様自在キャスター、独立調整材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)シリーズバリューアコー鍵簡易錠