絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- TOEX(LIXIL)(379)
- 新日軽(LIXIL)(88)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 四国化成(10)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- セキスイデザインワークス(4)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 福彫(2)
- ノーブランド(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)

エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア 門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷明るさに反応して自動点灯・消灯仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94