絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
11ページ目: 門扉・門柱

Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ)
セキスイデザインワークス¥129,800税込¥142,7801組9日以内出荷海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。 丸い柱(ピラー)を軸にし、スタンダードサイズの存在感ある真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。 背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。 bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:175ランプLED電球5W E26グローブ種別乳白色くもりガラス直径(mm)ピラー本体:114
Meri series(メリシリーズ) メリボビスペーサー
セキスイデザインワークス¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷用途専用スペーサー材質硬化ゴム寸法H(mm)30寸法D(mm)75寸法W(mm)25
Meri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ)
セキスイデザインワークス¥129,800税込¥142,7801組9日以内出荷海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。 丸い柱(ピラー)を軸にし、高さを抑えたロータイプの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。 背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。 bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:109ランプLEDユニット1.4Wグローブ種別乳白色くもりガラス直径(mm)ピラー本体:114
門柱ユニット
NASTA(ナスタ)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から8日以内出荷再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)