カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- オキツモ(6)
- ホンダ(4)
- Kawasaki(4)
- LAVEN(ラベン)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- CARVEK(3)
- 関西ペイント(1)
- SOFT99(1)
- 角利(角利産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POSH Faith(1)
エコロジープロダクト

MCペインター
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。仕様下地塗料:X04(品番:68658)と仕上げ塗料:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)が別途必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色H71/マグナレッド容量(mL)300カラーコード純正:R-201適合車種スーパーカブ50、スーパーカブ110、クロスカブ50、クロスカブ110、ジョルノ、CBR400R、400X危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
Dr.アルマイトJr(Bキット)
CARVEK¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷から7日以内出荷「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)危険物の類別非危険物
スプレーペイント
Kawasaki(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。色ライムグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性
MCペインター 補助塗料キャンディー
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)3日以内出荷から4日以内出荷メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワックスオフ
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)翌々日出荷塗装処理剤。MCナンバー:X02。名称:ワックスオフ(脱脂洗浄剤)。種別:塗装前脱脂洗浄剤。主な用途:塗装前の汚れ落としや脱脂に。内容量:300ml。※しっかり除去しないと塗装できなくなる迷惑な油分を脱脂洗浄できます。※ピッチやタール等のしつこい汚れも洗浄できます。※脱脂と静電気除去効果があり、特に樹脂パーツ塗装前に効果的。色透明タイプ速乾タイプ
シリンダーブロック用MFC-MS
オキツモ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)15日以内出荷オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。仕様ツヤあり色メタリックシルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2輪マフラー用MF2U下塗リ
オキツモ¥29,980~税込¥32,978~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から11日以内出荷耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック
Kawasaki(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(220mL)5日以内出荷耐熱ツヤ消しブラック塗料です。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱ペイントスプレー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性


























![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)