塗装・塗料関連とは、バイク専用のペイントスプレーやマフラー用のスプレー、塗膜はがし剤などバイクの補修に使われるバイク用品です。ペイントスプレーは、部分的な補修の際のペイントや、色あせてしまった時のカラーの再現、好みのカラーへのペイント等、さまざまな用途に利用。耐熱性のシリコン樹脂塗料は、エンジン回りやマフラー等の高温部の塗装に使います。小さなキズやハガレなどの補修には、筆付きのマニキュアタイプのタッチアップペイントが最適です。塗装はがし剤は、新車塗膜のほか、接着剤や機械類の油汚れなどの除去にも使えます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ペイント SOFT99

    耐熱ペイント

    SOFT99(72件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
    内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐熱塗料ブラック ツヤ消し LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料ブラック ツヤ消し

    LAVEN(ラベン)(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • 耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや) DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや)

    DAYTONA(デイトナ)(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
    つや消しブラック(半つや)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ

    ワンタッチスプレーマフラー用

    オキツモ(49件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(50件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
    用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 耐熱塗料

    YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(0.3L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
    用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
  • リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)

    リフティングペイント

    DAYTONA(デイトナ)(38件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
  • シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット 角利(角利産業)

    シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット

    角利(角利産業)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。 はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。 スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。 ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
    仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入りアズワン品番68-1967-91危険物の類別非危険物
  • エキパイ用耐熱ペイントスプレー DAYTONA(デイトナ)

    エキパイ用耐熱ペイントスプレー

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
    乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)600
  • 耐熱塗料クリアー LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料クリアー

    LAVEN(ラベン)(45件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • 耐熱半艶ブラック DAYTONA(デイトナ)

    耐熱半艶ブラック

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
  • ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ

    ワンタッチスプレー ツヤ消し

    オキツモ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
  • MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター 塗装はがし剤

    DAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(400mL)
    当日出荷
    ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
    危険物の類別非危険物
  • 耐熱塗料ブラック 半ツヤ LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料ブラック 半ツヤ

    LAVEN(ラベン)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 3M ダイノックプライマー KIJIMA(キジマ)

    3M ダイノックプライマー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(250mL)
    欠品中
    施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • タッチアップペイント YAMAHA(ヤマハ)

    タッチアップペイント

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。
    用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
  • ディープパープリッシュブルーメタリック C YAMAHA(ヤマハ)

    ディープパープリッシュブルーメタリック C

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルマイト剥離材 ストリッパー CARVEK

    アルマイト剥離材 ストリッパー

    CARVEK(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(4L)
    4日以内出荷
    アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。
    使用温度範囲(℃)30~60使用希釈倍率希釈なし(原液使用)危険物の類別非危険物使用可能材質ステンレス、ポリプロピレン
  • 耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント マットカラースプレー

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(315mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
    塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
  • タイネツペイント200ド DAYTONA(デイトナ)

    タイネツペイント200ド

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
  • MCペインター 仕上げ用クリア DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター 仕上げ用クリア

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L見出しNoC00危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料シルバー LAVEN(ラベン)

    耐熱塗料シルバー

    LAVEN(ラベン)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
    用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント ホンダ

    タッチアップペイント

    ホンダ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(15mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
  • Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK

    Dr.アルマイトJr(Aキット)

    CARVEK(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
    セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]容量各色/5L分危険物の類別非危険物
  • 耐熱ペイント ホンダ

    耐熱ペイント

    ホンダ(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性に優れた樹脂・顔料を選定。高熱になるマフラー、エンジンなどの塗装補修に好適です。
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • シリンダーブロック用MFC-B オキツモ

    シリンダーブロック用MFC-B

    オキツモ(4件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1缶(16kg)
    15日以内出荷
    オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
    仕様半ツヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペイント(ベース・トップ2本組) Kawasaki

    タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)

    Kawasaki(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(15mL×2本)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • MCペインター 下地塗料 DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター 下地塗料

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト DAYTONA(デイトナ)

    MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • MCペインター 万能プライマー DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター 万能プライマー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    サンドペーパー等での足付け無しで、塗料が強力密着。クロームメッキ等足付けが困難な部分の塗装にオススメ。ステンレス、アルミ、クロームメッキ等の金属非鉄金属、およびPP、FRP、ABS、AES、アクリルなどの足付けが悪い素材に幅広く対応。素材に万能プライマーを塗布し、乾燥したらそのまま上塗りが可能。ただしプラサフのような膜厚はありませんので、塗布後の下地の状態(吸い込み細かい傷)によっては、本塗装前にプライマーサフェーサーを上塗りしてください。速乾タイプ。。テクニックレベル:初級。基本的な知識・技術が必要。色むらが起こりにくいので初心者向け。塗装処理剤。MCナンバー:X09。名称:万能プライマー (透明)。主な用途:クロームメッキ、アルミ、PP材と塗料の密着性を高める下地剤。PE材には不可。内容量:300ml。※ 塗布前には、泥、油脂等の汚れをきれいにしてから行なってください。
    仕様速乾タイプ透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL見出しNoX09危険物の性状非水溶性
  • MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)

    MCペイント2

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    用途本品のほかにクリアー塗装が必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    仕様下地塗料:X04(品番:68658)と仕上げ塗料:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)が別途必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤H71/マグナレッド容量(mL)300カラーコード純正:R-201適合車種スーパーカブ50、スーパーカブ110、クロスカブ50、クロスカブ110、ジョルノ、CBR400R、400X危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • Dr.アルマイトJr(Bキット) CARVEK

    Dr.アルマイトJr(Bキット)

    CARVEK
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
    セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)危険物の類別非危険物
塗装・塗料関連