絞り込み
幅(mm)
- 0~940(1)
- 60~680(1)
- 70~650(1)
- 70~940(2)
- 100~670(1)
- 100~700(1)
- 220~700(1)
- 290~700(1)
- 300~650(2)
- 300~700(4)
- 400~750(2)
- 400~800(5)
- 400~810(2)
- 400~1000(2)
- 400~1010(3)
使用荷重(kg)
「幅(mm)」から絞り込む
70~940(2)
220~700(1)
290~700(1)
300~650(2)
300~700(4)
400~750(2)
400~800(5)
400~810(2)
400~1000(2)
400~1010(3)

パラボナキャッチャー窓枠用
日晴金属¥27,980税込¥30,7781セット(2台)5日以内出荷高低差自在。サビにくく、風に強い。用途窓枠用材質アルミニウム(+鉄)色ブラック仕上アルマイト処理アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用
日晴金属¥22,980税込¥25,2781セット(6台)6日以内出荷サビにも風にも強い。用途格子手すり/壁面用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)38
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
ベースレール
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ベースレール用途折半屋根に設置する場合に使用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)7.4仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地自在置用
日晴金属¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷平地自在置き用用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1010使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)19.3寸法D(mm)270~430仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー傾斜屋根用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷パッケージエアコン屋根用用途傾斜屋根用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用
日晴金属¥29,980税込¥32,9781セット(4台)6日以内出荷傾斜屋根直角置き用用途塩害地向け寸法W(mm)220~700材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)100~540仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)14~30
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属¥22,980税込¥25,2781セット(4個)5日以内出荷ブラケット式で塩害地仕様用途D=180~400寸法W(mm)300~700使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)180~400仕上溶融亜鉛メッキ
エアコンホルダー 防雪・日除け
ネグロス電工¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷豪雪地、塩害地での耐久性に優れています材質ステンレス鋼適合室外機用テント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
エアコンホルダー 二段置き用
ネグロス電工¥189,800~税込¥208,780~1個17日以内出荷下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下適合16kW・14000kcal級以下
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角
ネグロス電工¥7,698~税込¥8,468~1台16日以内出荷勾配40°以下 ワイヤー附属勾配角27°以下付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
二段置き
ネグロス電工¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷ワイヤー附属 高さ調整可能仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
傾斜屋根直角
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581台16日以内出荷勾配11~27° ワイヤー附属勾配角11~27°付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
傾斜屋根・壁・平地
ネグロス電工¥9,398~税込¥10,338~1台16日以内出荷据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属仕様ノンスパナタイプ付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)