カーブミラーは、カーブやT字路など見通しの悪い場所に設置するミラーです。凸面鏡が使用されており、広い範囲を映し出せるため、安全確保の必要な場所に多く利用されます。丸型と角型があり、ミラーの材質はアクリルとステンレスの2種類。アクリルのミラーは、優れた反射率と対候性で鮮明な明るい映像が特徴です。ステンレスのミラーはくもりやキズに強く、クリアな映像が得られ、耐熱、耐衝撃性を要する場所でも安心して利用できます。丸型、角型のカーブミラーは、それぞれ二面鏡もあり、より安全確認がしやすいでしょう。
「型式」から絞り込む

カーブミラー 仮設用
(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600
カーブミラー
グリーンクロス(36件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト使用場所屋内・屋外兼用
現場用ミラー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,500~税込¥6,050~1台3日以内出荷から5日以内出荷ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。※Φ300には壁面取付金具も付属します。※Φ800にはΦ76.3用パイプ取付金具、壁面用取付金具が付属します。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。用途現場の安全確認用に。
アクリルカーブミラー 丸型一面
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1式4日以内出荷から6日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。型式丸型タイプ一面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
カーブミラー
吾妻商会(AZUMA)¥45,980~税込¥50,578~1面4日以内出荷明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置色橙部材(背面)繊維強化プラスチック、FRP-S、SMC取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂3mm材質(枠)アルミニウム材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト使用場所屋外フード(mm)2材質(フード)EVA樹脂
アクリルカーブミラー 丸型二面
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1式4日以内出荷から7日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。型式丸型タイプ二面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外
ホットミラー(ステンレスシリーズ)
トーグ安全工業¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品色オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)ステンレス鋼板(SUS304)使用場所屋外
小型カーブミラー(丸型1面鏡)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷から翌日出荷ポールタイプと壁取付用タイプがあります。形状丸型幅(mm)300高さ(mm)300種類1面鏡ミラー径(Φmm)300材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用曲面R(mm)600材質(フード)ポリカーボネート
アクリルカーブミラー 角型一面
ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1式4日以内出荷ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。付属品標準取付金具(支柱取付金具1個、M12×75根角ボルト・ナット4組)Φ76.3用型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
アクリルカーブミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)アルミニウム使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
小型カーブミラー
日本緑十字社¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷仕様ポールに取付可能・締金具付(ポール径27mmΦ~100mmΦ)形状角型取付場所壁面・天井・ポール(27~100mmΦ)使用場所屋内・屋外兼用
ステンレスカーブミラー 角型二面
ナック・ケイ・エス¥88,980~税込¥97,878~1式4日以内出荷特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。型式角型タイプ二面鏡、Hタイプ板厚(mm)0.9取付け方法ポール取付材質(ミラー)ステンレス使用場所屋外
ステンレスアンゼンミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。形状丸型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)SUS430材質(フード)ポリプロピレン
ホットミラー(アクリルシリーズ)
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1式3日以内出荷アクリル樹脂の優れた反射率・対候性を活かし、明るく鮮明に映し出します。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品色オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)アクリル使用場所屋外
カーブミラー(丸型1面鏡)
日本緑十字社¥56,980~税込¥62,678~1組3日以内出荷屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。付属品壁面取付金具形状丸型種類1面鏡取付場所壁材質(ミラー)アクリル使用場所屋外
ステンレスカーブミラー 角型
ナック・ケイ・エス¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。形状角型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304材質(枠)塩化ビニール使用場所屋外材質(裏板)高耐食亜鉛メッキ材質(フード)ポリカーボネート
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ
ユニット¥29,980税込¥32,9781セット(1セット)翌々日出荷構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3356セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1形状丸型取付ポール取付、壁面取付質量(g)3395ミラー径(Φmm)300材質(ミラー)アクリル使用場所屋内
カーブミラー 300mmΦ S 金具付
ユニット¥12,980税込¥14,2781セット(1セット)翌々日出荷構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3355セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1形状丸型幅(mm)300材質/仕上ミラー:アクリル取付ポール取付、壁面取付高さ(mm)300質量(g)270
ステンレスカーブミラー 丸型二面
ナック・ケイ・エス¥89,980~税込¥98,978~1式4日以内出荷特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。型式丸型タイプ二面鏡、Kタイプ取付け方法ポール取付材質(ミラー)ステンレス使用場所屋外
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形
ナック・ケイ・エス¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。形状角型仕上真空蒸着材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)FRP使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
アクリルカーブミラー 角型
ナック・ケイ・エス¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。形状角型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)FRP使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
アクリルアンゼンミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋内・屋外兼用
ステンレスカーブミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。形状丸型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304材質(枠)塩化ビニール使用場所屋外材質(裏板)高耐食亜鉛メッキ材質(フード)ポリカーボネート
ステンレスアンゼンミラー 角型
ナック・ケイ・エス¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。形状角型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)SUS430材質(フード)SUS430
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形
ナック・ケイ・エス¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。形状丸型仕上真空蒸着材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)アルミニウム使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
カーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付
ユニット¥23,980税込¥26,3781セット(1セット)3日以内出荷構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3357セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型幅(mm)300全長(mm)ポール:2400材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール高さ(mm)300質量(g)5280ポール径(Φmm)34
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付
ユニット¥42,980税込¥47,2781セット(1セット)翌々日出荷構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3359セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1形状丸型全長(mm)ポール:2400材質/仕上金具:スチール質量(g)7490ミラー径(Φmm)300取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル材質(ポール)鉄ポール径(Φmm)34使用場所屋内
カーブミラー(丸型2面鏡)
日本緑十字社¥179,800~税込¥197,780~1組3日以内出荷から4日以内出荷死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口形状丸型寸法(mm)(注意標識サイズ)600×180種類2面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)ステンレス支柱厚さ(mm)3.2使用場所屋内・屋外兼用耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)材質(フード)EVA樹脂
カーブミラー(丸型1面鏡)
日本緑十字社¥96,980~税込¥106,678~1組3日以内出荷死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
カーブミラー(丸型2面鏡)
日本緑十字社¥129,800~税込¥142,780~1組3日以内出荷死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口形状丸型種類2面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル支柱厚さ(mm)3.2使用場所屋内・屋外兼用耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
カーブミラー(丸型1面鏡)
日本緑十字社¥71,980~税込¥79,178~1組3日以内出荷から5日以内出荷死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口形状丸型寸法(mm)(注意標識サイズ)400×150種類1面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル支柱厚さ(mm)3.2使用場所屋内・屋外兼用耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
カーブミラー(丸型2面鏡)
日本緑十字社¥159,800~税込¥175,780~1組3日以内出荷屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。付属品壁面取付金具形状丸型種類2面鏡枠の色オレンジ取付場所壁材質(ミラー)ステンレス材質(取付金具)スチール使用場所屋外材質(フード)EVA樹脂
カーブミラー(丸型1面鏡)
日本緑十字社¥83,980~税込¥92,378~1組3日以内出荷屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。付属品壁面取付金具形状丸型種類1面鏡枠の色オレンジ取付場所壁材質(ミラー)ステンレス材質(取付金具)スチール使用場所屋外材質(フード)EVA樹脂
カーブミラー(丸型2面鏡)
日本緑十字社¥109,800~税込¥120,780~1組3日以内出荷屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。付属品壁面取付金具形状丸型種類2面鏡枠の色オレンジ取付場所壁材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール使用場所屋外材質(フード)ポリカーボネート