絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 昭和インダストリーズ(38)
- MINOURA(箕浦)(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- NITTO(12)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- CAPTAIN STAG(6)
- MARUHACHI(丸八工機)(6)
- アサヒサイクル(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- PLETSCHER(4)
- ユタカメイク(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- リンエイ(2)
- Zefal(2)
- OGK技研(2)
- TRUSCO(1)
- セイワプロ(1)
- PALMY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: キャリア・ゴムロープ

フック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
シート止子供自転車用キャリア
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から8日以内出荷20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア 超低床タイプフレーム用 最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き材質スチール加工クロムメッキ
自転車用サイドバッグホルダー
昭和インダストリーズ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。 リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。 左右どちら側でも装着可能。 荷物固定用のゴムバンド付き。 付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。付属品ゴムバンド材質スチール色ブラック質量(g)860最大積載荷重(kg)5積載可能寸法(mm)400×300×150
キングキャリア用ハブナット取付金具
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット5日以内出荷キングキャリアシリーズ(GAMOH)をナット止めフロントホイールに取り付けるアダプター(※クイックレリーズ用は別のアダプターとなります。) 汎用性が高く、固定に前フォークのキャリア取り付けダボを必要とするキャリアのほとんどに対応 サビに強いステンレス製 左右1セット(2個付き)用途前フォークにキャリア取り付けダボが無い場合のナット止めフロントホイール用アダプター材質ステンレス穴径(Φmm)(ハブ心棒通し)10
リアキャリア マルチ
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム質量(g)673耐荷重(kg)10幅W×全長(mm)120×335
オリオン
PLETSCHER(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。質量(g)860耐荷重(kg)8荷台寸法(mm)290×130適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
B-boxカラータイト
サギサカ(SAGISAKA)¥10,980税込¥12,0781箱(2m×24本)5日以内出荷キャリアに荷物を結ぶためのスタンダードなゴムロープ。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。用途お徳用ゴムロープ2m(24本セット)色ブラック長さ(m)2質量(g/本)45入数(本)24
B-boxゴムロ-プ
サギサカ(SAGISAKA)¥13,980税込¥15,3781箱(2m×36本)5日以内出荷キャリアに荷物を結ぶためのスタンダードなゴムロープ。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。用途お徳用ゴムロープ2m(36本セット)色ブルー質量(g)56(1本)長さ(m)約2入数(本)36
B-boxゴムロープ
サギサカ(SAGISAKA)¥15,980税込¥17,5781箱(3m×24本)5日以内出荷キャリアに荷物を結ぶためのスタンダードなゴムロープ。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。用途お徳用ゴムロープ3m(24本セット)色ブルー質量(g)95(1本)長さ(m)約3入数(本)24
リヤキャリヤ シート止 コノセ対応
IWA(丸八工機)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷自転車用リヤキャリヤです。サビに強いマルチコーティング。フレームサイズ:高床(400mm以上)。シートピン取付けタイプ。JIS規格クラス27合格品(最大積載27kg対応)。幼児座席取付け可能質量(kg)1.22色シルバーサイズ26型高床
GV-R700 スチール製 リアキャリア
MINOURA(箕浦)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から23日以内出荷700C / 27.5 inch向けのリアキャリア。鉄製で頑丈。オフセット形状にした脚金具でサドルや靴との干渉を軽減。取り付け・調整はレンチ一本でできる。7種類のカラーラインナップ。国内製造。700C / 27.5inchにも使えてグラベルバイク・ロードバイク・マウンテンバイクやクロスバイクなどの自転車の種類に対応。※キャリアの耐荷重制限を厳守してください。最大荷重以上の重さの荷物を搭載し、もしキャリアが破損したとしても、メーカーではその責任を負いません。用途材質・素材:スチールパイプ。重量:910g(車体に取り付けるためのボルトを除く)。サイズ:幅180 mm×奥行350 mm×高さ410 mm。取り付け対象:24~29インチ。耐荷重制限:18kg
アルベルトe用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,298税込¥9,1281個欠品中アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。材質ステンレス寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355色シルバー質量(g)1330最大積載量(kg)27適合サイズ26インチ用
アルベルトe用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷アルベルトe27サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。材質ステンレス寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ362色シルバー質量(g)1360最大積載量(kg)27適合サイズ27インチ用
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サビに強いステンレス製。ダボ止め。材質ステンレス色シルバー最大積載量(kg)18
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。材質ステンレス色シルバー最大積載量(kg)27
ハンドルバーバッグ 7L
Zefal¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷通勤などに便利なフロントバッグをロードバイクに取り付けられるデザイン。付属のストラップでショルダーバッグにもなり、バッグ内に複数のコンパートメントにより小物を整理して入れられる。またトップのクリアーケースには携帯電話が入り地図などの表示が見れるように工夫されている。付属品取付金具材質防水 420DTPU+ 防水ジップ寸法(mm)230×180×175色BK質量(g)860容量(L)7
シティーフォルダーラック
Carradice(キャラダイス)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷寸法(mm)スタンダード:H300×W400、スモール:H250×W400質量(g)スタンダード:365 、スモール:350
F-018 フロントバッグサポーター
NITTO¥15,490税込¥17,0391個6日以内出荷材質スチール幅(mm)【アーム】250色シルバークランプ径(Φmm)【適合】25.4-26突き出し長さ(mm)165