絞り込み
レバー形式
セット内容
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(113)
- DIA-COMPE(59)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(20)
- YSB(吉川製作所)(13)
- RIDEA(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(11)
- 吉川製作所(7)
- Arai(アライ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Dixna(6)
- アサヒサイクル(4)
- SHAKES(4)
- アライ制動器材(4)
- NOGUCHI(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- ARAI(2)
- Veno(2)
- 吉川(2)
- ブランドをもっと見る

キャリパーブレーキ枠 バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷スタンダードなシングルピボットキャリパーブレーキアーチです。パッケージ無し商品です。本製品はブレーキアーチのみです。ブレーキゴム別売りです。用途スタンダードなシングルピボットキャリパーブレーキアーチ色シルバー質量(g)約220
ブレーキレバー メッキ 194-5021
PMC¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-5021。販売備考:Z400FX。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
CNC キャリパーレバー
Veno¥17,980税込¥19,7781ペア6日以内出荷24.0/22.2mm クランプのブレーキ操作が楽なCNC軽量レバー6066 アルミをCNCで削り出した高級軽量ブレーキレバー。特にリーチを56.2mmと最小にデザ。インし、小さな掌でもブレーキ操作を楽に行うことができ、キャリパーブレーキとカンティブレーキに使用することができる。材質6066-T6グリップ径(Φmm)24.0、付属シム使用:22.2リーチ寸法(mm)56.2
CNC Vブレーキレバー
Veno¥18,980税込¥20,8781ペア6日以内出荷V ブレーキに対応したCNC軽量レバー。ボディーとレバー全てをCNCで制作するVenoのブレーキレバーシリーズにVブレーキ用が登場。キャリパー同様にリーチを最小の56.2mmとして安全に操作でき、クロスバイクの多くに採用されている Vブレーキユーザーが使用しやすいように設計。材質6061グリップ径(Φmm)22.2リーチ寸法(mm)56.2
バーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥9,198税込¥10,1181ペア6日以内出荷バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。材質アルミ製
ENE 11Sシフター Wシフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥7,698税込¥8,4681ペア欠品中シマノ11S、カンパ11S対応Wシフトレバー。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)
ENE Wing Shifter (ウイングシフター)
DIA-COMPE¥15,190~税込¥16,709~1個ほか6日以内出荷ドロップハンドルバー仕様。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応。クランプサイズ:Φ22.2~24mm。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。色シルバー
ENE ダウンチューブシフター
DIA-COMPE¥12,190税込¥13,4091セット6日以内出荷ダウンチューブシフター。ダウンチューブにシフター台座が無いフレームに取り付ける事が出きます。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。クランプサイズ:Φ28.6mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)94
ENE ステムマウントシフター
DIA-COMPE¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ステムコラムマウントシフター。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。シフトワイヤー角度調節可能。クランプサイズ:Φ22.2mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)110
Silver-2 サムシフター
DIA-COMPE¥9,198~税込¥10,118~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷パワーラチェットシフトレバー(Non-index)。アルミ製ブラケット。26mmハンドルバー対応(23.8mm, 22.2mm ハンドルバー用スリーブ付)。ショートサイズレバー(ENE Shiftレバーより約13mm 短い)。シマノ10段まで対応色シルバー
ENE バーエンドコントロール バーエンドシフトレバー
DIA-COMPE¥9,198税込¥10,1181ペア6日以内出荷バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。材質アルミ製
レバーハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991個6日以内出荷バンド径が 31.8mm設計のブレーキレバーをフラットやライザー系のハンドルに多い22.2mm径ハンドルに取付けるための便利なシム。Dixna ジェイクルーレバーなどに使用できる。ハンドル径31.8 から22.2に変換
ジェイリーチブレーキレバー
Dixna¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷安全な自転車走行を行う時に、まず一番大切な行為はブレーキをかける事。基本的に手の動きだけで行うブレーキには、ライダーの体格問わず確実性が求められる。ドロップハンドルでブレーキをかける事自体が苦痛では、せっかくのサイクリングが台無しになることも。ブレーキレバーと変速レバーが一緒になっている快適性を少々犠牲にしても必要な操作性と快適性があるのではないか・・・。小さな掌や指でも、ブラケットからのブレーキングでもドロップ下からでもしっかりレバーに届き、ブレーキ操作が出来るようなブレーキレバーデザインを追求して誕生したのが「J-Reach(J-リーチ )」ブレーキレバー。特に大切なエリア「約 65mm」の距離が生み出す快適感は異次元。ブラケットの幅も最狭部分で「約 27mm」と狭いため、握り込みやすい設計となっている。質量(g/ペア)250
CNCレバーシム
Dixna¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷CNC 加工のシムセット。バンド径が24mm設計のブレーキレバーを 22.2mm径に変換する。色BKハンドル径24 から22.2に変換
ジェイクルーレバー
Dixna¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷から6日以内出荷ジェイクルー(J-Clue)… Clueとは=手掛かりの意味として命名…ドロップハンドルの最大の魅力である多くのポジションを取れるきっかけになるように、ブレーキ制動への不安を解消しながらドロップハンドルトップからショルダーでのポジションにおいても補助としてスピードコントロールができるようにデザイン。特にドロップハンドルの初心者ライダーから、低速を楽なポジションで走行するライダーにお薦め。31.8mm・24mm(シム付属)質量(g/ペア)約129
BL08 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥5,198税込¥5,7181ペア6日以内出荷GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。リターンスプリング。アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)質量(g)276(pr)
DC188 リバースブレーキレバー
DIA-COMPE¥3,298税込¥3,6281ペア5日以内出荷から6日以内出荷プロムナード車に最適なリバースブレーキレバー。アルミ鍛造レバー/樹脂ブラケット。188.4専用グリップ付き
GC07H ブレーキレバー
DIA-COMPE¥7,598税込¥8,3581ペア6日以内出荷美しい仕上げのドロップレバー。軽量化のCNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホール。リターンスプリング。アルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)質量(g)248(pr)
DC282 ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥3,998~税込¥4,398~特価1ペア当日出荷から6日以内出荷TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー色BK/SL質量(g)114クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア
DC179ギドネットレバー ブレーキレバー
DIA-COMPE¥6,198税込¥6,8181ペア欠品中アルミダイキャスト製のブラケットが高級感を醸し出すギドネットブレーキレバー。開き幅が2 段階で調整可能。色SL質量(g)150(pr)クランプ径(Φmm)22.2~24.0
DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥4,998税込¥5,4981ペア欠品中TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。レバーストッパー機構。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー仕様ストッパー付色BK/SL質量(g)118クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)左右区別ペア
TECH99D DIRT HARRY ブレーキレバー
DIA-COMPE¥3,298~税込¥3,628~1個ほか6日以内出荷ダートジャンプ&フリースタイル用レバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。アルミ鍛造ブラケット&レバー質量(g)248(pr)クランプ径(Φmm)25.4(ヒンジタイプ)(22.2mmハンドルバー用スリーブ付き)
GC202Q ブレーキレバー
DIA-COMPE¥9,998税込¥10,9981ペア6日以内出荷美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。クイックリリース機構で容易にワイヤーを開放できる。ケーブルアジャストボルト付き。クイックリリース。アウター上出しタイプ。ケーブルアジャスター付。アルミ成形高級バフ仕上げ質量(g)228(pr)色(カバー)BR
GC08H ブレーキレバー
DIA-COMPE¥7,998税込¥8,7981ペア5日以内出荷から8日以内出荷美しい仕上げのドロップレバー。GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホール。リターンスプリング。アルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)質量(g)272(pr)
DC175 レバー ブレーキレバー
DIA-COMPE¥5,698税込¥6,2681ペア5日以内出荷アルミダイキャスト製のブラケットが高級感を醸し出すフラットブレーキレバー。開き幅が 2段階で調整可能。色SL質量(g)136(pr)クランプ径(Φmm)22.2~24.0
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ