絞り込み
レバー形式
セット内容
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(112)
- DIA-COMPE(59)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(20)
- YSB(吉川製作所)(13)
- RIDEA(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(11)
- 吉川製作所(7)
- Arai(アライ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Dixna(6)
- アサヒサイクル(4)
- SHAKES(4)
- アライ制動器材(4)
- NOGUCHI(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Palmy Sports(2)
- ARAI(2)
- Veno(2)
- 吉川(2)
- ブランドをもっと見る

BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本9日以内出荷直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中 ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV 高い剛性 M8000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーに合わせた設定が可能 工具不要のリーチアジャスト フリーストローク調整仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均105シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本6日以内出荷直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中 ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV 高い剛性 M8000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーに合わせた設定が可能 工具不要のリーチアジャスト フリーストローク調整仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均105シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
フィンガーラチェットセット
NOGUCHI¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ダイヤル形ラチェットとビットのセット。手元で早回しできるだけでなく、 狭い場所での作業にも適したツールです。 50mmエクステンダー同梱。 ダブルエンド仕様になっているので、お手持ちのソケットレンチと組み合わせて使用することも可能です。規格ビット:1/4bit付属ビット+ネジ#1、+ネジ#2、T25、T30、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
ハンドルラチェットセット
NOGUCHI¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ボルトの締め外しが圧倒的に楽になる! 出先での作業にも便利なコンパクトサイズのラチェットレンチセットです。 50mmエクステンダー同梱。規格ビット:1/4bit付属ビット+ネジ#1、+ネジ#2、T25、T30、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
幼児車用ブレーキレバー Φ19mm
CAPTAIN STAG¥979税込¥1,0771個翌々日出荷子供、幼児車用のブレーキレバーです。ハンドルバーΦ19mm対応材質レバー:ポリプロピレン(内部:鉄 )、ブラケット:鉄(ガチオン電着塗装)長さ(mm)105色ブラック質量(g)163
SUPER RECORD エルゴパワーレバー 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷ブレーキレバーが若干外向きになり、より指がかかりやすくなりました。 ブレーキキャリパーのリリースバーを移動させることでブレーキレバーをショートリーチにもすることができます。 (内側:ショートリーチ、中央:標準、外側:開放)適合12s質量(g)339
SPARES EC-SR700 レバーパッド ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷SUPER RECORD 12s用ラバーフード適合12s色ブラック
RECORD エルゴパワーレバー 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷ブレーキレバーが若干外向きになり、より指がかかりやすくなりました。 ブレーキキャリパーのリリースバーを移動させることでブレーキレバーをショート リーチにもすることができます。(内側:ショートリーチ、中央:標準、外側:開放)適合12s質量(g)363
POTENZA エルゴレバー DB 左のみ リア+キャリパー
Campagnolo(カンパニョーロ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115左右区別左後用
POTENZA エルゴパワー DB 右のみ フロント+キャリパー
Campagnolo(カンパニョーロ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。付属品マウント取付ねじ付属仕様ローター160mm用(別売)質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115左右区別右前用
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷安定したフードポジションで伝達される最適なパワー エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。 直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。 レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 E-tubeポート×1 リア:11スピード フロント:シンクロシフト スーパーSLR:SLR-EV リーチアジャスト材質(レバー部)GFRP標準質量(g)124(左右ペア)材質(ブラケット)CFRP
デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。ケーブル長(mm)261
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
METREA SL-U5000 (I-Spec II) 左レバーのみ 2S
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷レバータイプ:フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル リリース機能:インスタント / ツーウェイリリース
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 左レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 右レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ 10段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
セフティブレーキレバー 19mm用
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。用途修理交換用適合幼児用色グレー適合ハンドル径(Φmm)19.1
CTB用ブレーキレバー アルミ
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。用途修理交換用色ブラック/シルバーレバー形式3フィンガー
RH C-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。質量(g)80
XFH V-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。質量(g)90
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)
FF-R(エフエフアール)¥4,298税込¥4,7281ペア4日以内出荷ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付きセット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ