絞り込み
最高吐出圧(MPa)
- 15(1)
- 19(1)
吐出量(L/min)
- 1.62
- 0.68(2)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 1.6(4)
- 1.8(2)
- 2(9)
- 2.7(2)
- 3.2(2)
- 4(6)
- 4.3(4)
- 5.3(2)
- 6(8)
- 6.1(3)
- 7(5)
- 7.2(5)
- 7.5(5)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 10.3(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 精和産業(2)
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む

エアーコートスプレー 本体
精和産業¥679,800税込¥747,7801台翌々日出荷電源不要・コンプレッサー1台でok質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
タフプランジャー
精和産業¥379,800~税込¥417,780~1個4日以内出荷内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。 ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。 クラス最軽量の15kgです。仕様【圧縮比】23質量(kg)15最大吐出量(L/min)1.62最高塗料圧力(MPa)19