絞り込み
口径(Φmm)
- 1.8(1)
吐出量(L/min)
- 250(1)
容量(mL)
- 800(1)
ブランド
- パオック
- モノタロウ(5)
- 精和産業(85)
- 日本ワグナー(20)
- アネスト岩田(15)
- 旭サナック(10)
- エムオースプレーイング(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 近畿製作所(5)
- 明治機械製作所(3)
- GRACO(グラコ)(3)
- アサヒペン(2)
- エスコ(1)
- デビルビス(1)
- ノーブランド(1)
- WTB(1)
- ベネテック(1)
- ノックス(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- SAGOLA(1)
「口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)

電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業にタンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115本体質量(g)1270定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550回転速度(min-1[r.p.m])30000空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)供給方式吸上式電源コード(m)1.8定格時間(分)30適合塗料水性、油性塗料粘度8-12s(目安)