絞り込み
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- DEDA ELEMENTI(29)
- Dixna(16)
- DixnaCross(ディズナクロス)(4)
- FSA(33)
- FSD(2)
- GRK(2)
- grunge(グランジ)(3)
- ITM(14)
- NITTO(19)
- OG(大阪ギヤ製作所)(2)
- RITCHEY(35)
- Tranz-X(トランズエックス)(4)
- Veno(6)
- VISION(48)
- ZOOM/SATORI(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(6)
- プロファイルデザイン(18)
- 敷島(5)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ミドルアップハンドルバー
FSD(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。タイプミドルアップハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
オールランダーハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷幅(mm)560寸法(mm)(上り)35色ステンレスタイプオールランダー径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
22.2-25.4 ハンドルシム
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。幅(mm)45色ブラック肉厚(mm)1.6
プロムナードハンドルバー
beam¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷から7日以内出荷材質6061-T6長さ(mm)ライズ:50質量(g)300内径(Φmm)17.5角度(°)バックスウィープ:59クランプ径(Φmm)25.4ハンドル幅(mm)560クリアランス(mm)160
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
カマキリハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷信頼の日本製です。幅(mm)540寸法(mm)(上り)200色ステンレスタイプカマキリ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
B2522AA オールランダーバー
NITTO¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)610色シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)26
バンディー26ハンドル
DixnaCross(ディズナクロス)¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。質量(g)280(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)仕上ソフトクランプ径(Φmm)26フレア角度(°)20リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
アークヨークバー
Dixna¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷傾斜を有効に利用したブルホーンハンドルジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙な R65ラインで30°迫り上がる形状のブルホンハンドルバー。ブルホンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどを装着できる。色ブラック ※マット仕上げ質量(g)235(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッドグリップ径(Φmm)23.8クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)150
オールランダー 鉄 バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷やや前傾姿勢になるため、上り坂でペダルに力を入れやすい形状のオールランダーハンドル。幅(mm)約530色ブラッククランプ径(Φmm)約25.4
セットインライザーハンドルバー ライザーバー
Veno(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2
メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル
Veno¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分。肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。材質6061-T6 アルミグリップ径(Φmm)22.2
B260AAF ライザーバー
NITTO¥5,098~税込¥5,608~1個6日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】35径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4
M106NAS ドロップハンドル
NITTO¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷材質アルミ合金タイプドロップ径(Φmm)【バー】24クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)78ドロップ寸法(mm)128
Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー
DEDA ELEMENTI¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。材質6061-T6 アルミ形状シャロー色シルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)(外-外):420、440リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)134
grunge グランジ FUN ライザーハンドルバー
grunge(グランジ)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。 ハンドル幅もしっかり690mmを確保。仕様バックスティーブ:9°幅(mm)690色ブラック質量(g)318グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
ブルホーンハンドルバー
GRK(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適材質アルミニウム寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40質量(g)307タイプブルホーンハンドル径(Φmm)22.2先端内径(mm)約Φ16.5クランプ径(Φmm)25.4
サイクリング ハンドルバーバッグ UCI HANDLEBAG NERO
SANTINI¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。色NEROサイズUNIジェンダーUNISEX
ロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cm
FSA¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化。クランプエリアは強化、表面処理済み。アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した材質UD カーボンモノコック形状コンパクト幅(mm)440(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)190(440mm)商品番号185-0038055030径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
ロードハンドル K-FORCE HB carbon gry ct 44cm
FSA¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷コンパクト形状より深いドロップになる様に設計されています。トップバーからアンダーバーにかけて大きな弧を描き構成され、ケブラー繊維で強化されたこのニューエルゴカーボンバーは剛性、振動減衰力のバランスを巧みに組み合わせ、総合的に高い性能をもっています。ステムとブラケットの取り付け部分には強度を高める補強、また、滑りを抑えるテクスチャー加工を施しています。ハンドルには2本のアウターケーブルが入る溝も備えスッキリと組みつけが出来ます。UDカーボン/ケブラー複合構造。110mm幅のアクサリーを取り付けるセンターセクション。クランプ位置をテクスチャー加工し強化。UD カーボンフィニッシュ。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター材質UDカーボンモノコック形状コンパクト幅(mm)440(C-C)寸法(mm)リーチ:80色グレー質量(g)190(440mm)コード185-0057BKG径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
ロードハンドル GOSSAMER HB Compact alloy 44cm
FSA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷アルミコンパクトドロップハンドル。ダブルバテッド、テーパー、ショットピーニング加工 AL6066。34mmエルゴフラットトップ。110mm幅のラウンド・センター・セクションにより、アクセサリーの装着が容易材質AL6066形状コンパクト幅(mm)400(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)310(420mm)商品番号185-0019014870径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
ロードハンドル GOSSAMER HB Compact alloy 42cm
FSA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷アルミコンパクトドロップハンドル。ダブルバテッド、テーパー、ショットピーニング加工 AL6066。34mmエルゴフラットトップ。110mm幅のラウンド・センター・セクションにより、アクセサリーの装着が容易材質AL6066形状コンパクト幅(mm)400(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)310(420mm)商品番号185-0019013870径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
ロードハンドル GOSSAMER HB Compact alloy 38cm
FSA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷アルミコンパクトドロップハンドル。ダブルバテッド、テーパー、ショットピーニング加工 AL6066。34mmエルゴフラットトップ。110mm幅のラウンド・センター・セクションにより、アクセサリーの装着が容易材質AL6066形状コンパクト幅(mm)380(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)310(420mm)商品番号185-0019035870径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410
VISION¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷カスタムエアロバーセットアップの理想的な軽量ベース。空気力学的効率を考慮して慎重に設計されており、エアロセクションのアスペクト比は 3:1 で、UCI 競技での使用が合法です。フルカーボン構造により重量が抑えられ、ゆったりとした 31.8mm のストレート センターセクションには、ほとんどのクリップオン エアロエクステンションが収まります。ベースバーには、可能な限りすっきりとしたラインを実現するために、内部ケーブル ルーティングが採用されており、Di2 電子シフト ケーブルを収容できるポートが付いています。バーのフラット バージョンは、ドロップが 0mm です。カーボン繊維ベースバー。最大のエアダイナミクス効果を狙ったカスタム形状。大半の上旬的クリップオン・エアロエクステンションに対応。完全内蔵ケーブル処理 - Di2対応。カラー:UDカーボンフィニッシュ。カラーグラフィック仕様シェープデザイン:フラット色ニュートラル質量(g)205シリーズトライマックスカーボン直径(Φ)41g商品番号670-0306053030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル
ハンドル Metron TK HB 31.8x365mm B4
VISION¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷トラックサイクリング専用に設計され、耐久性と軽量性を兼ね備えたカーボンファイバー製の自転車ハンドルバー。エアロフォイルの 「ウィングチップ 」は、ラウンドセクションのドロップ上部と合流し、わずかに傾斜しているため、ライダーはベンドの内側に手首を引っ掛けることができます。ベンドの垂直部分は平らになってエアロフォイルのセクションとなり、スプリントでは従来のラウンドセクションのハンドホールドを提供するボトムと合流します。色ブラック質量(g)310タイプドロップシリーズMETRON商品番号670004710AL030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン直径(mm)386分野トラック
ハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16
VISION¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷空気力学と人間工学を融合した ユニークな形状のハンドルバー。ステム クランプからわずかに上昇し、10 度前方に曲がった 4D は、腕の自然な位置に対応して快適性と呼吸のしやすさを向上させ、バー トップの翼のような形状は空気力学を助けます。強化カーボン ファイバー構造により、優れた強度対重量比が実現します。電子シフト用の配線に対応するガイドを備えた内部ケーブル ルーティングを備えています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター仕様シェープデザイン:compact色ニュートラルタイプドロップシリーズメトロン商品番号670-0057014030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野GRAND TOUR PROMO、 ロード、 トラック
ハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 40
VISION¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷Trimax カーボンバーの優れた人間工学と改良された空気力学を組み合わせます。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド仕様シェープデザイン:compact色ニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBON商品番号670-0308012030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
『ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用ハンドルバー
- 自転車用ハンドルポスト
- 自転車用ステム
- ヘッドスペーサー
- ハンドル専用ボルト
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら