絞り込み
種類
- 首用冷却具(4)
ブランド
- GEAR ROCK
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(19)
- ロゴス(15)
- カネイシ(15)
- MARKLESS STYLE(15)
- FUKUTOKU(福徳産業)(13)
- ブレイン(11)
- 日本緑十字社(10)
- 昭和商会(10)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- MAGICOOL(10)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- Y'sGOD(9)
- トライメイト(9)
- 小林製薬(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ミズケイ(7)
- 白元アース(7)
- ブランドをもっと見る

ガチ冷却リング極太
GEAR ROCK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)285種類冷却リング直径(Φcm)3首廻り(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)150
ガチ冷却リング極太 2個セット
GEAR ROCK¥3,398税込¥3,7381袋(2個)当日出荷直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能。便利な2個セット用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニング材質外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂色WH/BKサイズF質量(g)285タイプ気化熱効果タイプ種類首用冷却具直径(Φcm)3寸法(cm)首回り:39~43
ガチ冷却リング GIGA FREEZE
GEAR ROCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷直径4cmの超太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約50分、冷蔵庫で約90分)。ヒンヤリ持続時間は約200分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)529種類冷却リング直径(Φcm)4首廻り(cm)39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)200
ガチ冷却リング 2個セット
GEAR ROCK¥2,398税込¥2,6381袋(2個)当日出荷直径2cmのノーマルタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約10分、冷蔵庫で約20分、氷水で約15分)。ヒンヤリ持続時間は約90分。仲間とシェアしたり交換用のスペアにできる2個セット。繰り返し使用可能です用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニング色NV/GYサイズF質量(g)140種類冷却リング直径(Φcm)2寸法(cm)首回り:39~43融点(℃)21素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂稼働時間(分)90
冷感アイスジェル 頭用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビーサイズF素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
冷感アイスジェル 肩用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビーサイズF素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
冷感アイスジェル 首用
GEAR ROCK¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビー素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
冷感アイスジェル 腕・足・もも用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビー素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
冷感アイスジェル 手部用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビーサイズF素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン