絞り込み
種類
  • その他(1)
  • 冷却スプレー(1)
  • 冷却機器(1)
  • 首用冷却具(6)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • カネイシ(20)
  • ロゴス(17)
  • MARKLESS STYLE(15)
  • エスコ(13)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(13)
  • 日本緑十字社(11)
  • ブレイン(11)
  • リンクサス(Linxas)(10)
  • MAGICOOL(10)
  • SARAYA(サラヤ)(9)
  • Y'sGOD(9)
  • GEAR ROCK(9)
  • 昭和商会(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(8)
  • 白元アース(8)
  • ヒロ・コーポレーション(8)
  • ミズケイ(7)
  • グリーンクロス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO

    やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
  • 冷感スプレー TRUSCO

    冷感スプレー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
    用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
  • やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO

    やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
    用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
  • コールドスプレー TRUSCO

    コールドスプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    669税込736
    1本(230g)
    当日出荷
    冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
    用途暑さ対策に。種類スプレー
  • クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO

    クールネックバンド 冷やりんネック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
    用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色稼働時間(分)約90~120
  • クールボディシート”大判振舞” TRUSCO

    クールボディシート”大判振舞”

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1ケース
    当日出荷
    メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
    用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。トラスコ品番437-4550タイプ本体シートサイズ(mm)300×350香り無香料
  • やわらかネッククーラー TRUSCO

    やわらかネッククーラー

    TRUSCO
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
  • ひんやりネッククーラー TRUSCO

    ひんやりネッククーラー

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に質量(g)20サイズフリー幅(mm)60
  • 熱中ハザードウォッチ TRUSCO

    熱中ハザードウォッチ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。
    用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー TRUSCO

    シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシートブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
  • ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入 TRUSCO

    ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入

    TRUSCO
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
    仕様スナップボタン付トラスコ品番610-3994材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%長さ(mm)220幅(mm)120グレー(表面)/ブルー(裏面)
  • ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO

    ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。フリーサイズなため、男女兼用です。結露しにく仕様です。
    用途暑さ対策用に。作業現場用に。スポーツ観戦、野外活動用に。トラスコ品番723-3883材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)ブルーサイズフリー時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)内寸(cm)13×10.4
  • LED付リストバンド TRUSCO

    LED付リストバンド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
    用途防犯・夜間の視認性アップのために。トラスコ品番161-0797蛍光イエロー質量(g)41電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1(別売)縦(mm)50横(mm)420点灯時間30~40時間
  • ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO

    ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】

    TRUSCO
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました
    用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。トラスコ品番723-8520材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)931高さ(mm)2031種類クーリングボックス形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150材質(キャスター)耐摩耗ゴム人数1名電源電圧(V)単相100(50/60Hz)照明LEDキャスター金具スチール断熱材ポリスチレン断熱ボードプラグ形状防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3mIP等級IPX3相当消費電力量(kWh)0.51(外気温35℃時)
  • ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO

    ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ネックリングとポーチのお得なセットです。ひんやりキープ・ネックリング:外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品(。メーカー品番COOL-HNシリーズ)に比べ保冷時間が長くなっています。保冷ポーチ:ネックリング用保冷剤付きの収納ポーチです。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。
    用途暑さ対策用に。作業現場用に。ネックリング、持ち運び用に。仕様ポーチ用保冷剤トラスコ品番715-5186セット内容ひんやりキープ・ネックリング:HK-R-F、ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き:HK-P材質【ひんやりキープ・ネックリング】、表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hygrogel)、PCM(Phase Change Material)、【ひんやりキープ・ポーチ】、バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)冷却時間【保冷剤】約2時間内寸(cm)13×10.4
  • ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き TRUSCO

    ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利、ネックリングの冷感が長続きします。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。
    用途ネックリング、持ち運び用に。その他保冷剤ありトラスコ品番721-3996材質バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMCブラック冷却時間【保冷剤】2時間
  • ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO

    ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】

    TRUSCO
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    当日出荷
    熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました
    用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。仕様単相100V 50/60Hz付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付トラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
  • たれクール TRUSCO

    たれクール

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    欠品中
    後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。
    仕様保冷剤1個付トラスコ品番856-4069材質ポリエステル長さ(mm)155幅(mm)175ライトブルー質量(g)63.42018年トラスコ掲載ページ9 0760

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策用品