絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(61)
- GORIN(ゴリン)(50)
- ULAC(ユーラック)(38)
- J&C(29)
- CROPS(クロップス)(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- TOP(12)
- ilive(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- ニッコー(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- NOGUCHI(6)
- WINTEC(ウインテック)(6)
- Zefal(6)
- Yale(6)
- TSBIKE(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色
2ページ目: ワイヤーロック・チェーンロック
特価
本日8月28日(金)は、自転車整備工具・アクセサリーカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「キー方式」から絞り込む

ダイヤル式結束バンド鍵
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
激強力両面テープ ビニール用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
ダイヤルワイヤー錠30 変更式
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
キー&ダイヤルが使えるロック
GORIN(ゴリン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。長さ(mm)600キー方式ディンプルキー
バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式
FINO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷可変式4桁ダイヤル錠。シリコンカバー付き本体。意匠登録第1725452号用途サイズ:8mmX280mm
ワイヤー錠100D
CAPTAIN STAG¥779税込¥8571個当日出荷盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
極太4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)498周長(mm)1030ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥769税込¥8461個翌々日出荷4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
コンパクトワイヤーロック Wired Lock
和合商事¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!。ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
ワイヤー錠200D ホルダー付
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)2000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
シリコンロック 60cm ダイヤル式
FORCE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。長さ(mm)600キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200色迷彩質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
マイダイヤルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定できる4桁ダイヤル式。材質 本体:ABS樹脂/ケーブル:スチール/コーティング:PVC用途自転車用ダイヤル式ワイヤーロック長さ(mm)900色ブラックワイヤー太さ(mm)12
4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
ワイヤーロック100D
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)184周長(mm)1040ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
4ダイヤルワイヤーロック100
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)175周長(mm)1100ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ
フジテック・ジャパン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個欠品中バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)41ワイヤー径(Φmm)2.5×1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12×56
防犯ダイヤルロック
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」
WAKI(和気産業)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
ロングワイヤーロック SL
サギサカ(SAGISAKA)¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。 ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。セット内容キー3本付き色ブラック長さ(cm)約200キー方式ディンプル太さ(mm)約10
コットンスリーブチェーンロック
FOGLIA¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
SOKULOCK
Kawasumi(川住製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン長さ(mm)約532質量(g)73全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14キー方式ダイヤル式
マイセットコンパクトダイヤル60
TOP¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定可太さ(mm)10
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
GR ウェーブワイヤー錠 227W
GORIN(ゴリン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET
ULAC(ユーラック)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷長すぎず携帯できる、バランスの良いチェーンロック。高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。高品質のナイロンスリーブがバイクを傷から守ります。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途マイセット4桁ダイヤルチェーンロック。直径: 4mm。長さ: 120cm。重量:420g
ダイヤルチェーンロック
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。全長約60cmで、幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!材質合金鋼+ABS、PP質量(g)約400桁数5桁全長(cm)約60
太い4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)357周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)250周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー