絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(60)
- GORIN(ゴリン)(50)
- ULAC(ユーラック)(38)
- J&C(29)
- CROPS(クロップス)(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- TOP(12)
- ilive(10)
- ニッコー(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- NOGUCHI(6)
- WINTEC(ウインテック)(6)
- Zefal(6)
- Yale(6)
- TSBIKE(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色
「キー方式」から絞り込む

ダイヤルワイヤー錠90L 変更式
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
110db アラームケーブルロック THE BEE GO
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
4mmコンボチェーンロック 2nd Street
ULAC(ユーラック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠 マジックバンド付
シリコンカバーワイヤーロック 1970
ULAC(ユーラック)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から16日以内出荷15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠仕様長さ:15mm×60cm
ネオケーブルロックコンボ EN MASTER
ULAC(ユーラック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
ミニロック コイルワイヤー 180cm
FORCE¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途ツーリングに最適なコイルロック。長さ(mm)1800キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5
ミニダイヤルロック ブラケット付
FORCE¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。長さ(mm)900取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付けるキー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)8
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm
CROPS(クロップス)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
GRロック G229W
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー![DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24164884-160510-02.jpg)
DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂長さ(mm)1800色ブラックタイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
ディンプルキーワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
キラキラワイヤーロック
PALMY¥879税込¥9671個4日以内出荷ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300タイプワイヤー錠加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック
Kawasumi(川住製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷結束バンドで即座にロック!。<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング用途材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン。本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm。重量:(約)58g色ブラック
LC-405A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
LC-404A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO
ULAC(ユーラック)¥5,698税込¥6,2681個12日以内出荷人気の5mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には5mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。用途チェーンの寸法:5mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:560g /(ロック部分のみ)
マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO
ULAC(ユーラック)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷不朽の名作「ゼンマスター」が、最新のULAC技術を搭載して登場!ゼンマスター・ヌーヴォは、耐久性と強度に優れた超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用した12mm×60cmのヌーヴォケーブルを採用しています。ファイバー内部には鋼線編組ケーブルも使用されており、これによりNuvoケーブルは従来のPVCベースのケーブルに比べて切断に対する耐性が向上している。用途ケーブル寸法:ケーブル直径12mm、ケーブル長:伸長時60cm。重量:160g(ロック部分のみ)
マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90
ULAC(ユーラック)¥3,498税込¥3,8481個12日以内出荷ストリートファイターはベルクロが付いており、操作が容易です。ロックは自転車のフレームやシートポストにどこにでも取り付けることもできますし、単に折りたたんでリュックに入れるだけでも構いません。用途マイセット4桁ダイヤル。チェーンロック。直径: 5mm。長さ: 90cm。重量:486g
マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO
ULAC(ユーラック)¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷人気の4mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には4mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。用途チェーンの寸法:4mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:365g(ロック部分のみ)
4mm チェーンロック S3C GROTESQUE
ULAC(ユーラック)¥3,298税込¥3,6281個12日以内出荷4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:4mm。長さ:120cm。重量:404g
マイセット3桁ダイヤルカラビナロック K6D PICCADILLY NUVO-TM
ULAC(ユーラック)¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷水に浮くほど軽いのにステンレス鋼に匹敵する高強度の素材「超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)」を使用。ヘルメット、ホイール、サドル、フレームなど多目的に使えます(耐水素材使用)。3桁のカラビナロックでカギ要らず用途長さ:100cm、太さ:6mm。重量:115g
B-boxコンパクト4ダイヤルロック
J&C¥18,980税込¥20,8781箱(15個)5日以内出荷小型ボディにダイヤルを搭載したシンプルなワイヤーロック。暗証番号は予め設定されており、変更はできません。用途お徳用ダイヤルワイヤーロック(15個セット)色ブラック長さ(cm)約60入数(個)15太さ(mm)約8
B-boxコンパクトシリンダーロック
J&C¥14,980税込¥16,4781箱(12個)5日以内出荷小型ボディで扱いやすいワイヤーロック。用途お徳用シリンダーワイヤーロック(12個セット)色ブラック長さ(cm)約60本数キー:2入数(個)12太さ(mm)約8
スリーブダイヤルロック120cm
FORCE¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷頑丈チェーンタイプロック120cm。FORCEロゴ布スリーブ。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック色ネイビー長さ(cm)120チェーン径(Φmm)3
スリーブダイヤルロック30cm
FORCE¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷頑丈チェーンタイプロック30cm。FORCEロゴ布スリーブ。マイセット4桁ダイヤル。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック長さ(cm)約30チェーン径(Φmm)約3
スリーブダイヤルロック120cm
FORCE¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷頑丈チェーンタイプロック120cm。FORCEロゴ布スリーブ。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック色グレー長さ(cm)120チェーン径(Φmm)約3
カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY
ULAC(ユーラック)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷短時間の停車やセカンドロックとしておすすめ。ヘルメット、ホイール、サドルなど多目的に使用可能。軽量のためバックパックや自転車のサドルに取り付けられます。強度コアを備えた編組スチールケーブル。3桁のダイヤル設計により、1,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能用途マイセット3桁ダイヤルカラビナロック。ケーブル直径:4mm。 長さ:120cm。重量:86g
ディンプルキー式チェーンロック S4C DIESEL
ULAC(ユーラック)¥5,998~税込¥6,598~1個12日以内出荷7mm熱処理焼入れ鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。盗難の多いエリアに最適。ULACシグネチャーシリコンドシリンダーカバー。500のパターンのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブに巻き付け可能。ULACベルクロが付属しており、簡単に保管できます用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:7mm。長さ:100cm。重量:1315g
4桁ダイヤルロック ブラケット付
FORCE¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ブラケット付60cmダイヤルロック。Φ10×600mmのダイヤルロック。縦からでも横からでも取付可能なブラケット。ワイヤー種別:ストレート。付属品:縦横自在ブラケットx1, ベルクロバンドx1用途自転車用ブラケット付ダイヤルロック色ブラック長さ(cm)60太さ(mm)10
リールワイヤーロック
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクトサイズのリールロック。3桁ダイヤル式マイダイヤル。好みの長さに調整できる。自転車以外にも旅行やレジャーに活躍。コンパクトサイズでポケットに入れれる。キーリング穴付き用途自転車用コンパクトリールロック。持ち運びに便利で旅行やレジャーにも使用可能長さ(mm)650色ホワイト/ブルーワイヤー太さ(mm)2.5
ワイヤーロック35D
CAPTAIN STAG¥699税込¥7691個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)105周長(mm)420ワイヤー長(mm)350太さ(mm)10
太いワイヤーロック90D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)352周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)15
極太ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)511周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)267周長(mm)980ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
4ダイヤルワイヤーロック70
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)144周長(mm)800ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー

















![DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24164884-160510-02.jpg)