絞り込み
ブランド
- GORIN(ゴリン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ニッコー(6)
- J&C(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- GRK(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](2)
- TURBO(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- PALMY(1)
- CROPS(クロップス)(1)
リングロック(馬蹄錠)は、自転車を盗難から防ぐための自転車用品です。自転車に取り付けしておくことによって、自転車を盗難から守ります。タイヤに取り付けることによって、物理的にタイヤが回るのを防ぐのが特徴。タイヤのサイズによって、取り付けするサイズが変わるため、様々なサイズが取り揃えられています。開錠・解錠時には、キーによって行われるものや、パスワードの入力によって行うことができるタイプのものなど様々です。
「キー方式」から絞り込む

ディンプルキーリング錠 GR771
GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
リング錠(ポリ袋入り)
GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)¥549税込¥6041袋ほか当日出荷不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー方式シリンダー式
3バンドリングロック
PALMY(41件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)用途自転車の盗難予防タイプリング錠付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用キー方式ディンプルキー
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
ボタン式リング錠 GR500
GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」仕様取付バンド:Φ13/16mm![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用付属品キー2本、専用ブラケット
シリンダー式大型リング錠
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用) 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチール色シルバーアズワン品番64-9540-90
リングロック プレスキー WO用
GORIN(ゴリン)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷スタンダードなリング錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
サークル錠
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
サークロック・ディンプルキー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。材質スチール・樹脂色ブラック質量(g)420径(Φmm)対応バンド:13、16、19
直付け後輪サークル錠 NSAJ090
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
GR プッシュ式リングロック
GORIN(ゴリン)¥699税込¥7691個4日以内出荷新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キーシリンダーキー
大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
フリーリングロック
J&C¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付キー方式ディンプルキー付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用内寸法(縦×横)(mm)80×60
プッシュボタン式サークル錠
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
キーアセンブリ X0U-HA8J0-12
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー
ニッコー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式色グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック
ニッコー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。ブラック。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)色ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
GR大型リングロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー色グレー
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー










![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)

![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)