リングロック(馬蹄錠)は、自転車を盗難から防ぐための自転車用品です。自転車に取り付けしておくことによって、自転車を盗難から守ります。タイヤに取り付けることによって、物理的にタイヤが回るのを防ぐのが特徴。タイヤのサイズによって、取り付けするサイズが変わるため、様々なサイズが取り揃えられています。開錠・解錠時には、キーによって行われるものや、パスワードの入力によって行うことができるタイプのものなど様々です。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)ディンプルキーリング錠 GR771GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)リング錠(ポリ袋入り)GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)
549税込604
1袋ほか
当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー方式シリンダー式
3バンドリングロック PALMY3バンドリングロックPALMY(41件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防タイプリング錠付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用キー方式ディンプルキー
RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック TURBORS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラックTURBO(1件のレビュー)
498税込548
1個
4日以内出荷
ディンプルキー3本付き
ブラックキー方式ディンプルキー
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン)ボタン式リング錠 GR500GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式リング錠GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
付属品キー2本、専用ブラケット
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
シリンダー式大型リング錠 GORIN(ゴリン)シリンダー式大型リング錠GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用) 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチールシルバーアズワン品番64-9540-90
RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー TURBORS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレーTURBO(1件のレビュー)
498税込548
1個
4日以内出荷
ディンプルキー3本付き
グレーキー方式ディンプルキー
リングロック プレスキー WO用 GORIN(ゴリン)リングロック プレスキー WO用GORIN(ゴリン)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
プッシュボタン式サークル錠 Panasonic(パナソニック)プッシュボタン式サークル錠Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
サークル錠 Panasonic(パナソニック)サークル錠Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
サークロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)サークロック・ディンプルキーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。
材質スチール・樹脂ブラック質量(g)420径(Φmm)対応バンド:13、16、19
ディンプルキー リング錠 J&Cディンプルキー リング錠J&C
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
シリンダーリング錠 GORIN(ゴリン)シリンダーリング錠GORIN(ゴリン)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
直付け後輪サークル錠 NSAJ090 Panasonic(パナソニック)直付け後輪サークル錠 NSAJ090Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
フリーリングロック J&CフリーリングロックJ&C
899税込989
1個
6日以内出荷
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式ディンプルキー付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用内寸法(縦×横)(mm)80×60
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
電動アシスト自転車取替用特大リング錠 GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車取替用特大リング錠GORIN(ゴリン)
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
電動アシスト自転車においては各主要メーカー専用リング錠が装着されており、各メーカーのフレームへの取付け位置(取付ネジピッチ)が異なる為、通常のリング錠の交換・装着は困難でした。GR972e/GR982eは独自で開発したe-ブラケットで取替用・補修用として、各メーカー各車種の電動アシスト自転車にマルチ対応を実現。リング錠本体も子供同乗器付電動アシスト自転車のような太めのタイヤ・幅広泥除けに対応できるように特大にサイズUP設計。各メーカー車種 電動アシスト自転車 リング錠がフレームにネジで直付けされている車種に限ります。特殊フレームやドレスガードの形状、キャリアの形状で取付が出来ない場合があります。 。取付けが出来た場合でもe-ブラケット等がタイヤなどに 接触する場合があり危険ですので販売店にてご相談ください。
用途カンヌキは頑丈な丸棒カンヌキを使用!
錠前・リヤキャリヤ専用 Panasonic(パナソニック)錠前・リヤキャリヤ専用Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ダブルディンブルキー2本付。リヤキャリヤ 専用の錠前です。
ブラック主要車種SW
錠前・シートステー取付専用 Panasonic(パナソニック)錠前・シートステー取付専用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
SW対応のシートステー取り付け専用錠前です。ダブルディンブルキー2本付
ブラック主要車種SW
プッシュシ式リング錠 GORIN(ゴリン)プッシュシ式リング錠GORIN(ゴリン)
948税込1,043
1本
4日以内出荷
ボタン式リング錠 GORIN(ゴリン)ボタン式リング錠GORIN(ゴリン)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷
リング錠 GORIN(ゴリン)リング錠GORIN(ゴリン)
679税込747
1本
4日以内出荷
サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー ニッコーサークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレーニッコー
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
GR-750-K シリンダー式大型リング錠 ブラック GORIN(ゴリン)GR-750-K シリンダー式大型リング錠 ブラックGORIN(ゴリン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
ブラックキー方式シリンダー式大型リング錠
ヘルメットロックリング錠 GORIN(ゴリン)ヘルメットロックリング錠GORIN(ゴリン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ブラック
馬蹄錠ボタン式 WO用 GORIN(ゴリン)馬蹄錠ボタン式 WO用GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
大型ボタンリング錠 GR520 GORIN(ゴリン)大型ボタンリング錠 GR520GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
GR大型リングロック GORIN(ゴリン)GR大型リングロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキーグレー
GR プッシュ式リングロック GORIN(ゴリン)GR プッシュ式リングロックGORIN(ゴリン)
699税込769
1個
4日以内出荷
新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キーシリンダーキー
大型アルミダイカストリング錠  13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
キーアセンブリ X90-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)キーアセンブリ X90-8A8J0-30YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
キーアセンブリ X0U-HA8J0-12 YAMAHA(ヤマハ)キーアセンブリ X0U-HA8J0-12YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス)K5-FD60NB-01 K-5-CABRIOCROPS(クロップス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

リングロック(馬蹄錠)