304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(281件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付モノタロウ(226件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウシフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用モノタロウ(186件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用モノタロウ(127件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(105件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤー後用 CAPTAIN STAGブレーキワイヤー後用CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質
補修用ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)補修用ブレーキワイヤーWINTEC(ウインテック)(28件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
ブラック材質スチール
ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(73件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキワイヤ ライナー入 サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
ブレーキワイヤー軽快車用 WINTEC(ウインテック)ブレーキワイヤー軽快車用WINTEC(ウインテック)(18件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
グレー材質スチール
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAGブレーキワイヤー前用CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
MTB用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)MTB用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
アウターケーブル変速ワイヤー用 CAPTAIN STAGアウターケーブル変速ワイヤー用CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mmALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
寸法(mm)2500シルバー材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
内装3段互換ワイヤー アサヒサイクル内装3段互換ワイヤーアサヒサイクル
879税込967
1本(1850mm)ほか
4日以内出荷
フレームプロテクター 自転車用 モノタロウフレームプロテクター 自転車用モノタロウ(4件のレビュー)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(33件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブーツ Vブレーキ用 2本入 DIA-COMPEブーツ Vブレーキ用 2本入DIA-COMPE
299税込329
1セット(2本)
8日以内出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップ2個入アサヒサイクル
219税込241
1セット(2個)
6日以内出荷
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46
インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAGインナーワイヤー外装変速機用CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
459税込505
1個
予約販売
寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
ロード用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)ロード用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
ライナー入ブレーキワイヤー FSDライナー入ブレーキワイヤーFSD(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用grunge(グランジ)
659税込725
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG内装3段用変速インナーワイヤーCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット SHIMANO(シマノ)80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセットSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
ブラックセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)アズワン品番64-9568-10
シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス) WINTEC(ウインテック)シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキワイヤー CAPTAIN STAGブレーキワイヤーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
材質寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
軽快車前用ブレーキワイヤー アサヒサイクル軽快車前用ブレーキワイヤーアサヒサイクル
449税込494
1本
当日出荷
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様640-760ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
60098021 MTB SUSシフトケーブルセット SHIMANO(シマノ)60098021 MTB SUSシフトケーブルセットSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラックアズワン品番64-9568-15
80098021 MTB SUS ブレーキケーブル セット SHIMANO(シマノ)80098021 MTB SUS ブレーキケーブル セットSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)シフターガイドパイプALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル前後セット(ロード用)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30材質スチール寸法(Φmm)4

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)