44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(234件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウ

    ブレーキアウターケーブル 自転車用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
  • シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
    シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • 補修用ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)

    補修用ブレーキワイヤー

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
    ブラック材質スチール
  • ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキワイヤ ライナー入 サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキワイヤ ライナー入

    サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
    用途修理交換用
  • ブレーキワイヤー後用 CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー後用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
    材質
  • ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブルセット スタンダード

    SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
    ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
  • ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー前用

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
    材質
  • アウターケーブル変速ワイヤー用 CAPTAIN STAG

    アウターケーブル変速ワイヤー用

    CAPTAIN STAG(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
    寸法(mm)Φ4×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
  • シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)

    シフトケーブル前後セット

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
    ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
  • フレームプロテクター 自転車用 モノタロウ

    フレームプロテクター 自転車用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2本)
    当日出荷
    ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
    用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
  • 内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG

    内装3段用変速インナーワイヤー

    CAPTAIN STAG(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
    先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキワイヤー軽快車用 WINTEC(ウインテック)

    ブレーキワイヤー軽快車用

    WINTEC(ウインテック)(18件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
    グレー材質スチール
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAG

    インナーワイヤー外装変速機用

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
  • ライナー入ブレーキワイヤー FSD

    ライナー入ブレーキワイヤー

    FSD(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
    材質スチール
  • シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフト用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    寸法(m)30材質スチール寸法(Φmm)4
  • 60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)

    60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ロード用スチール製シフトケーブルのセット
    寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
    寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)

    シフターガイドパイプ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
    材質ステンレス
  • シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス) WINTEC(ウインテック)

    シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)

    WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
    長さ(mm)1700シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    寸法(mm)2000ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200 アサヒサイクル

    シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
    用途変速ワイヤーグレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • ブレーキワイヤー CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
    材質寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
  • 11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    11Sシフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
    用途11Sシフト用寸法(mm)2000ブラック付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付

    日泉ケーブル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(2m)
    4日以内出荷
    クリアーブラック長さ(m)2
  • SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    8日以内出荷
    両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
    ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • 123ワイヤー 1950mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1950mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    シルバー
  • カラーシフトアウター2M FOGLIA

    カラーシフトアウター2M

    FOGLIA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
    仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)