絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NI508H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 2m ヘッダー付 日泉ケーブルNI508H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノロード 2m ヘッダー付日泉ケーブル
1,698税込1,868
1本(2m)
4日以内出荷
長さ(m)2
NI426H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付 日泉ケーブルNI426H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
4日以内出荷
ビビットピンク長さ(m)2
NI520H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm ヘッダー付 日泉ケーブルNI520H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm ヘッダー付日泉ケーブル
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
長さ(mm)2300
NI408H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m オールドローズ ヘッダー付 日泉ケーブルNI408H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m オールドローズ ヘッダー付日泉ケーブル
1,498税込1,648
1本(2m)
4日以内出荷
オールドローズ長さ(m)2
NI411H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m スモークブラウン ヘッダー付 日泉ケーブルNI411H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m スモークブラウン ヘッダー付日泉ケーブル
1,498税込1,648
1本(2m)
4日以内出荷
スモークブラウン長さ(m)2
ミニ用 インナーワイヤー 前用 900mm (A) (5本入) 日泉ケーブルミニ用 インナーワイヤー 前用 900mm (A) (5本入)日泉ケーブル
499税込549
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)900
カラーシフトアウター2M FOGLIAカラーシフトアウター2MFOGLIA
799税込879
1個
7日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付グリーン長さ(m)2太さ(Φmm)4(自転車1台分)
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000 アサヒサイクルブレーキインナーワイヤー1.5×2000アサヒサイクル
349税込384
1本
4日以内出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤーSLサイズ(スチール)1.5×2000質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ブレーキワイヤーライナー入インナーキャップ付2000-2200 アサヒサイクルブレーキワイヤーライナー入インナーキャップ付2000-2200アサヒサイクル
579税込637
1本
4日以内出荷
ブレーキワイヤー
用途ブレーキワイヤー質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR後ブレーキワイヤー アサヒサイクルAR後ブレーキワイヤーアサヒサイクル
499税込549
1本
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様1350-1500グレー質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR前ブレーキワイヤー アサヒサイクルAR前ブレーキワイヤーアサヒサイクル
449税込494
1本
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様440-560グレー質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP前ブレーキワイヤー アサヒサイクルUP前ブレーキワイヤーアサヒサイクル
459税込505
1本
4日以内出荷
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様700-820ブラック質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
軽快車後用ブレーキワイヤー アサヒサイクル軽快車後用ブレーキワイヤーアサヒサイクル
599税込659
1本
4日以内出荷
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様1530-1680グレー質量(g)107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×170×10
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち CAPTAIN STAGインナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ちCAPTAIN STAG
439税込483
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ステンレスサギサカ(SAGISAKA)
759税込835
1個
当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
ブレーキインナーワイヤー スチール サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー スチールサギサカ(SAGISAKA)
449税込494
1個
当日出荷
スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセット SHIMANO(シマノ)ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本)ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
60098100 シフトインナー 10本入 SHIMANO(シマノ)60098100 シフトインナー 10本入SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個(10本)
5日以内出荷
ケーブル種類インナーケーブル長さ(mm)2100材質鉄製寸法Φ1.2mm×2100mm
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
29,980税込32,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
GTミニ用 インナーワイヤー 後用 1800mm (A) (5本入) 日泉ケーブルGTミニ用 インナーワイヤー 後用 1800mm (A) (5本入)日泉ケーブル
739税込813
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800
NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブルNI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm日泉ケーブル
679税込747
1本
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)2000
変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm 敷島変速インナーワイヤー 1.2Φ-3000mm敷島
549税込604
1個
5日以内出荷
横タイコ型片方エンド仕様
変速インナーワイヤー 220cm TOP変速インナーワイヤー 220cmTOP
449税込494
1本
7日以内出荷
用途外装変速機用インナーワイヤー付属品エンドキャップ材質スチールサイズ(mm)220
ブレーキ船ゴム Vブレーキ用 TOPブレーキ船ゴム Vブレーキ用TOP
779税込857
1組
5日以内出荷
Vブレーキ用船ゴム
用途Vブレーキ用船ゴムブレーキ種類Vブレーキブロック長さ(mm)72
ブレーキ船ゴム WO・アルミリム用 TOPブレーキ船ゴム WO・アルミリム用TOP
229税込252
1組
5日以内出荷
WOリム用ブレーキ船ゴム
用途キャリパーブレーキ用船ゴム適合【リム】WOアルミ内容左右1セットブロック長さ(mm)40
ロードブレーキシュー FOGLIAロードブレーキシューFOGLIA
649税込714
1組
5日以内出荷
ロード用ブレーキシュー
適合車種ロード用サイズ(mm)50
パフォーマンスアウターケーブルSET Ruler(ルーラー)パフォーマンスアウターケーブルSETRuler(ルーラー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シルバー
ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIAケーブルOリング IPR02 シフト用 CFOGLIA
299税込329
1個
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
対応シフトインナーケーブル用入数(個)10
ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C FOGLIAケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 CFOGLIA
299税込329
1個
欠品中
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIAパフォーマンスアウターケーブルセットFOGLIA
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ALLIGATOR製 Sleek Glideブレーキ・シフトケーブルセット
付属品アウターキャップ8個寸法(mm)ブレーキアウター:2000、シフトアウター:2000
テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIAテフロンインナー SSTPT20 シフト用FOGLIA
699税込769
1個
5日以内出荷
2種類のタイコタイプ兼用。摩擦によるフリクションを大幅軽減。
用途シフトインナーケーブル仕様テフロン加工寸法(mm)太さΦ1.2×2000
カラーブレーキアウター2M FOGLIAカラーブレーキアウター2MFOGLIA
549税込604
1個
5日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ6個全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
ステンレスインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー)ステンレスインナーケーブル シフトヨウRuler(ルーラー)
499税込549
1個
5日以内出荷
シフトケーブルセット Ruler(ルーラー)シフトケーブルセットRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブラック
テフロンインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー)テフロンインナーケーブル シフトヨウRuler(ルーラー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブレーキケーブルセット Ruler(ルーラー)ブレーキケーブルセットRuler(ルーラー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ブラック

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)