絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付 日泉ケーブルNI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付日泉ケーブル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(2m)
4日以内出荷
クリアーブラック長さ(m)2
NI430H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーパープル ヘッダー付 日泉ケーブルNI430H 4mm ステンレスシフトアウター 2m クリアーパープル ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
4日以内出荷
クリアーパープル長さ(m)2
31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱 AVEDIO(エヴァディオ)31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱AVEDIO(エヴァディオ)
69,980税込76,978
1箱(100本)
23日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。長さ(mm)2000
31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用ブレーキ 1700 100本/箱 AVEDIO(エヴァディオ)31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用ブレーキ 1700 100本/箱AVEDIO(エヴァディオ)
69,980税込76,978
1箱(100本)
23日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。
31 SUPERIOR SHINE INNER WIRE ロード用ブレーキ 1700mm AVEDIO(エヴァディオ)31 SUPERIOR SHINE INNER WIRE ロード用ブレーキ 1700mmAVEDIO(エヴァディオ)
999税込1,099
1本
23日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。シマノ用。
ミニ用 インナーワイヤー 後用 1700mm (A) (5本入) 日泉ケーブルミニ用 インナーワイヤー 後用 1700mm (A) (5本入)日泉ケーブル
699税込769
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1700
ケーブル ParkTool(パークツール)ケーブルParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ブレーキワイヤ ライナー入 バラ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 バラサギサカ(SAGISAKA)
979税込1,077
1本ほか
4日以内出荷
一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
ブレーキワイヤー ATB用 サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤー ATB用サギサカ(SAGISAKA)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
欠品中
BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
ハウジングシールド FOGLIAハウジングシールドFOGLIA
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
フレームとワイヤーのこすれ傷プロテクター
セット内容シフト用2本・ブレーキ用2本セット材質シリコン
avantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000ST アサヒサイクルavantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000STアサヒサイクル
499税込549
1本
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー 。シフト用
用途変速ワイヤーステンレス質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
ブレーキアウターライナー入アウターキャップ付1850GR アサヒサイクルブレーキアウターライナー入アウターキャップ付1850GRアサヒサイクル
599税込659
1本
4日以内出荷
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤーグレー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
UP後ブレーキワイヤー アサヒサイクルUP後ブレーキワイヤーアサヒサイクル
519税込571
1本
4日以内出荷
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様1560-1710グレー質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP前ブレーキワイヤー アサヒサイクルUP前ブレーキワイヤーアサヒサイクル
459税込505
1本
4日以内出荷
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様700-820グレー質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP後ブレーキワイヤー アサヒサイクルUP後ブレーキワイヤーアサヒサイクル
519税込571
1本
4日以内出荷
UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様1560-1710ブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR後ブレーキワイヤー アサヒサイクルAR後ブレーキワイヤーアサヒサイクル
499税込549
1本
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様1350-1500ブラック質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR前用ブレーキワイヤー アサヒサイクルAR前用ブレーキワイヤーアサヒサイクル
439税込483
1本
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様440-560ブラック質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
123ワイヤー 1520mm SHIMANO(シマノ)123ワイヤー 1520mmSHIMANO(シマノ)
619税込681
1本
7日以内出荷
ブラック
THR5520用ブレーキワイヤー後一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー後一式TRUSCO
2,798税込3,078
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0478質量(g)94品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ブレーキワイヤー前一式 TRUSCOTHR5520用ブレーキワイヤー前一式TRUSCO
1,798税込1,978
1式
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0477質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)20
THR5503用ブレーキワイヤー後一式 TRUSCOTHR5503用ブレーキワイヤー後一式TRUSCO
2,998税込3,298
1式
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0467質量(g)65品名ブレーキワイヤー後一式
THR5503用ブレーキワイヤー前一式 TRUSCOTHR5503用ブレーキワイヤー前一式TRUSCO
2,198税込2,418
1式
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0466質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式
THR5526用ブレーキワイヤー後一式 TRUSCOTHR5526用ブレーキワイヤー後一式TRUSCO
3,500税込3,850
1式
当日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0484質量(g)60品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)26
THR5526用ブレーキワイヤー前一式 TRUSCOTHR5526用ブレーキワイヤー前一式TRUSCO
2,498税込2,748
1式
当日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0483質量(g)35品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)26
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち CAPTAIN STAGインナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ちCAPTAIN STAG
439税込483
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラックCampagnolo(カンパニョーロ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
12speed用シフトケーブルセット 1台分 ブレーキケーブルセットは従来のCG-BR201をご使用ください。
ブラック
SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用) Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)Campagnolo(カンパニョーロ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
変速システムはデリケートです。 カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。 ブレーキ&シフトセット ウルトラシフト変速システム対応
セット内容ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1ブラック
SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs) Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs)Campagnolo(カンパニョーロ)
9,498税込10,448
1セット
7日以内出荷
CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター 5個入り
ブラック
EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス Campagnolo(カンパニョーロ)EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイスCampagnolo(カンパニョーロ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EPS V4用フレームマウント用ケーブル
ブラック
EPS EPS パワーユニット STDホルダー Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS パワーユニット STDホルダーCampagnolo(カンパニョーロ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ボトル ケージの穴に2つの専用ねじで取り付ける、スタンダード ホルダー
EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端) Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端)Campagnolo(カンパニョーロ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。
ブラック
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)DI2 2ポートジャンクション EW-JC200SHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
変速用アウタケーブル 2メートル サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル 2メートルサギサカ(SAGISAKA)
849税込934
1個
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用シルバーケーブル種類アウターケーブル寸法(m)2タイプ外装用

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)