絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速用アウタケーブル 2メートル サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル 2メートルサギサカ(SAGISAKA)
849税込934
1個
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用シルバーケーブル種類アウターケーブル寸法(m)2タイプ外装用
ブレーキインナーワイヤー ドロップ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ドロップサギサカ(SAGISAKA)
689税込758
1個
5日以内出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。
用途修理交換用ケーブル種類インナーケーブル長さ(m)1.5材質ステンレス
ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)ブレーキワイヤーWINTEC(ウインテック)
1,398税込1,538
1パック(10本)
欠品中
軽快車用のブレーキワイヤー補修用のお得なセット
ワイヤー径(Φmm)5
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
アウターケーブルブレーキワイヤー用 CAPTAIN STAGアウターケーブルブレーキワイヤー用CAPTAIN STAG
449税込494
1個
翌々日出荷
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
46,980税込51,678
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000ブラック材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
29,980税込32,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000シルバー材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
57,980税込63,778
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
22,980税込25,278
1箱(100本)
5日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー 日泉ケーブル台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20
吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
2,298税込2,528
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
17日以内出荷
グレー長さ(m)20
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950グレー
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒日泉ケーブル
2,198税込2,418
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20巻
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000グレー
台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付 日泉ケーブル台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
GTミニ用 インナーワイヤー 前用 1100mm (A) (5本入) 日泉ケーブルGTミニ用 インナーワイヤー 前用 1100mm (A) (5本入)日泉ケーブル
589税込648
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100
NI211 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 前後セット 日泉ケーブルNI211 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 前後セット日泉ケーブル
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm 日泉ケーブルNI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm日泉ケーブル
539税込593
1本
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)1000
NI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入 日泉ケーブルNI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入日泉ケーブル
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)2300
NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻 日泉ケーブルNI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻日泉ケーブル
939税込1,033
1本(20m)
4日以内出荷
用途外径 2.6mm 内径 2.0mm
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード 日泉ケーブルNI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード日泉ケーブル
7,798税込8,578
1セット
17日以内出荷
用途セット内容ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター・1800mm×1本(Φ5mm)・800mm×1本(Φ5mm)スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)・2000mm×1本(Φ1.6mm)・1000mm×1本(Φ1.6mm)付属パーツ・リード付アウターキャップ×2個・アウターキャップ×2個・インナーキャップ×2個カラー:クリアークリアーレッド
NI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入 日泉ケーブルNI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入日泉ケーブル
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)2300

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)