絞り込み
対応インチサイズ
- その他(1)
耐荷重(kg)
- 4
- 1(6)
- 5(45)
- 8(7)
- 10(60)
- 15(27)
- 20(38)
- 25(19)
- 30(52)
- 35(21)
- 40(62)
- 45(23)
- 50(52)
- 55(9)
- 60(21)
- 70(20)
- 75(6)
- 80(25)
- 100(13)
- 110(7)
- 120(9)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- サンワダイレクト(1)
- 長尾製作所(1)
- WALL(1)

スピーカースタンド
長尾製作所¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの両サイドにスピーカーを設置できるスタンドです。 VESA規格(200/100/75mm)に対応しておりモニターアーム、との併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 スタンド設置角度は正面または斜め(約25°)の2パターンになります。 前後位置も調整が可能で、使用環境に合わせて設置向きを変えることで、よりダイレクトに音響を伝えることができます。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能で、スライド式で簡単に取付可能です。 スタンド背面部分には落下防止用の曲げ加工を施しております。 ケーブルマネジメントしやすいよう金具中央部にケーブル通し穴を搭載しています。 スピーカーの高さ位置は微調整(約25mm)が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書材質鉄高さ(mm)50質量(g)約1220奥行(mm)160耐荷重(kg)各2(合計4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×160×50(スタンドサイズ)高さ調節あり処理方法黒色塗装対応VESA規格200×200 / 100×100 / 75×75
スタンド
サンワダイレクト¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷モニタと一体化することでスッキリとした見栄えになります。 デスク上の空間を有効活用できます。 トレー部分は滑り止めシート付です。 スピーカーの位置を上げることで耳の位置に近づけることができるのでより迫力のある音質を楽しめます。仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用:ボルト(M4×12)×2、ワッシャー×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装対応VESA100、外寸500~790までのモニタに対応梱包数1トレイサイズW110×D150形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分総耐荷重(kg)4組立人数1
WALLテレビスタンドV3・V2・V5対応ポータブルゲーム機ホルダー
WALL¥9,000税込¥9,9001個6日以内出荷WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 Nintendo Switch専用のゲーム機ホルダーでコントローラーやストラップ、ソフト類をまとめて収納できます。 底面には2個のフック付きなのでヘッドセットなどもすっきりとまとまります。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。用途Nintendo Switch専用のゲーム機ホルダー耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20(有効奥行14)×6.5質量(kg)約2材質スチール塗装粉体塗装幅(cm)30高さ(cm)6.5奥行き(cm)20(有効奥行14)