絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(1)
- 43型(1)
- 65型(2)
耐荷重(kg)
- 15(1)
- 20(1)
- 35(2)
ブランド
- SDS
- ホームテイスト(58)
- サンワサプライ(28)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- StarTech.com(26)
- WALL(22)
- スタープラチナ(13)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(13)
- オーロラ(13)
- グリーンハウス(11)
- JAPANNEXT(10)
- TCL(8)
- DMM.com(7)
- アバー・インフォメーション(5)
- タカシン家具工業(5)
- AURORA(オーロラジャパン)(4)
- ナカムラ商事(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- SONY(ソニー)(3)
- KIC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

両面サイネージスタンド
SDS¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンドサイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35
SDS¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45色ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
3連壁掛け金具
SDS¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応