絞り込み
対応インチサイズ
  • 50型(1)
  • 55型(2)
  • 65型(3)
  • 75型(3)
  • 100型(1)
  • 110型(1)
耐荷重(kg)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 120(1)
ブランド
  • JAPANNEXT
  • HAMILeX(ハミレックス)(124)
  • サンワサプライ(66)
  • ホームテイスト(59)
  • スタープラチナ(51)
  • SDS(46)
  • StarTech.com(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
  • オーロラ(26)
  • サンワダイレクト(22)
  • WALL(22)
  • 常磐精工(15)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(14)
  • グリーンハウス(11)
  • エレコム(10)
  • TCL(8)
  • ナカキン(8)
  • DMM.make(8)
  • DMM.com(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • 大型テレビスタンド JAPANNEXT

    大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~65インチ高さ調節あり対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
  • 32-75インチ対応大型テレビスタンド JAPANNEXT

    32-75インチ対応大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
  • テレビ壁掛け金具 角度調節可能 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 角度調節可能

    JAPANNEXT
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
    耐荷重(kg)最大50適合モニターサイズ43~75インチ対応VESA規格200×200~600×400
  • テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXT

    テレビ天吊り金具 32~65インチ液晶PCモニター TV対応

    JAPANNEXT
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
    耐荷重(kg)最大45適合モニターサイズ32~75インチ対応VESA規格100×100~400×400
  • 大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き JAPANNEXT

    大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き

    JAPANNEXT
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
    耐荷重(kg)120VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600対応インチサイズ43-110型
  • テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 JAPANNEXT

    テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応

    JAPANNEXT
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
    質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200
  • デジタルサイネージスタンド JAPANNEXT

    デジタルサイネージスタンド

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
    付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)幅(mm)417質量(kg)14.5高さ(mm)1245奥行(mm)490耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応上下調整ありキャスターの有無あり
  • テレビ壁掛け金具 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
    耐荷重(kg)最大80適合モニターサイズ42~100インチ対応VESA規格200×200~900×600
  • スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応 JAPANNEXT

    スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
    耐荷重(kg)50VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400対応インチサイズ28~55
  • 電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証 JAPANNEXT

    電動昇降対応大型テレビスタンド/2年保証

    JAPANNEXT
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    本製品は、最大75インチまでのデジタルサイネージを設置可能で、電動で高さ調整が可能な大型液晶モニタースタンドです。200x200mmから最大600x400mmの幅広いVESAマウント規格に対応し、対応モニター(耐荷重68kg)を横でも縦でも設置が可能です。※天板を付けたままの縦での使用は最大55インチのモニターまでの対応となります。電動昇降式スタンドを搭載。スタンド本体のパネルで操作が可能となり、楽に高さを変えられます。また、ロック機能を搭載しているので、誤操作を防ぐことが出来ます。さらに、お気に入りの高さ設定を3つまで設定することができ、最適なポジションにいつでもアクセスできます。スタンド本体のパネルと同様に付属のリモコンでも操作が可能となります。ロック機能付きのキャスターを装備し設置場所を手軽に移動することが可能です。※リモコン用の電池(電池型番:CR2016)は付属しておりません。また、2年間のメーカー保証が付きます。
  • 最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド JAPANNEXT

    最大65インチ対応 トライレッグ(三脚式)ディスプレイスタンド

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
    幅(mm)730質量(kg)約6高さ(mm)1420奥行(mm)630耐荷重(kg)最大35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630適合モニターサイズ32~65インチ対応VESA規格100×100~600×400

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具