絞り込み
色
取付径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(6)
- CATEYE(キャットアイ)(7)
- FOGLIA(2)
- FORCE(1)
- grunge(グランジ)(2)
- lovell(1)
- OGK技研(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- runon(9)
- TOP(3)
- TRUSCO(1)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Zefal(1)
- アサヒサイクル(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- 中谷金属(1)
- 扇工業(58)
- 東京ベル(92)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ベル・ホーン
「色」から絞り込む




コダマベル(4ヶ穴タイプ) 真鍮
扇工業¥669税込¥7361個23日以内出荷極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用直径(Φmm)ワン:23質量(g)25取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8




フリーバンドベル アルミ
扇工業¥889~税込¥978~1個23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き直径(Φmm)ワン:33質量(g)30取付径(Φmm)19~32





スケルトンウインドベル 真鍮
扇工業¥549税込¥6041個23日以内出荷誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手。全天候型ベル材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)



リミットベル アルミ
扇工業(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です質量(g)22寸法(Φmm)ワン:33取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)




ポピーベル アルミ
扇工業¥459~税込¥505~1個23日以内出荷軽量で錆びないアルミベル。ワンがとれにくいWセイフティー型・軽やかな音色です材質耐衝撃性ポリプロピレン・耐摩耗性ポリアセタール直径(Φmm)ワン:52取付径(Φmm)22.2・19.1


ベル OH-360 ノッポベル
扇工業¥389税込¥4281個4日以内出荷グリップシフト装着車や電動アシスト車に最適。取付径:Φ22.2mm。ワン直径:Φ40mm。ワン素材:アルミ。 重量:28g質量(g)28




スプリングベル 固定式
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から5日以内出荷小さくても大きな音色のチビ丸ベル。ハンドル径:22.2mm用用途レバーを弾くスプリング式ベル適合径(Φmm)22.2


チビ丸ピコ
東京ベル¥329~税込¥362~1個4日以内出荷から7日以内出荷「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル 超小型化で取り付け位置の自由度がアップ 安心の日本製材質アルミニウム(ワン材質)直径(Φmm)27質量(g)18取付径(Φmm)22
ウィンドベル 真鍮
扇工業¥519税込¥5711個4日以内出荷風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40取付径(Φmm)22.2
ベル TB-K4 森ノ鈴Light ゴールドクリアー
東京ベル¥3,198税込¥3,5181個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。用途アルミニウム色ゴールドクリアー
TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2
東京ベル¥759税込¥8351個7日以内出荷取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。材質【音響体】アルミニウム色ブラック材質(本体)ABS外径(Φmm)【音響体】33材質(ベルト)CRゴム適合ハンドル径(Φmm)Φ19~Φ31.8
TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2
東京ベル¥699税込¥7691個7日以内出荷取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。材質【音響体】アルミニウム材質(本体)ABS外径(Φmm)【音響体】33材質(ベルト)CRゴム適合ハンドル径(Φmm)Φ19~Φ31.8


ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT
CATEYE(キャットアイ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷1回の操作で2回鳴る新機構ベル。様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT。小型軽量のスポーティなデザイン。こだわりの心地よい音色用途ワン素材:真鍮。重量:27g。取付径:約Φ12mm~35mm
ベル 雷神 zero 弐 マットブラック
東京ベル¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質音響体:真鍮色マットブラック質量(g)70適合径(Φmm)取付:22.2~31.8



扇 ベル OH-1600A エースベル アルミ
扇工業¥679税込¥7471個23日以内出荷1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
ベル TB-SP550 雷神 zero 壱 ブラック
東京ベル¥2,298税込¥2,5281個23日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質【音響体】真鍮色ブラック質量(g)70取付径(Φmm)22.2・25.4
ベル TB-SP550 雷神 zero 壱 ゴールド
東京ベル¥2,298税込¥2,5281個23日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質【音響体】真鍮色ゴールド質量(g)70取付径(Φmm)22.2・25.4
ベル フリーバンドベル ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥699税込¥7691個23日以内出荷取り外ししやすいワンタッチバンドタイプ。ハンドル径に合わせて2種類のバンドが用意されています。音色もよく、コンパクトなので、外観を損なわず取付が可能です。色ゴールド
扇 ベル OH-900 シンプルベル 台紙付キ ブラック
扇工業¥399税込¥4391個23日以内出荷軽い!丈夫!よく響く!(3拍子揃ったベル)。(財)日本車両検査協会にてJIS規格合格品。樹脂バネにて驚異の3万回耐久試験合格用途品番:OH-900。ワン径:Φ32。重量:約12g。取付径:22.2mm色ブラック