東京ベル
TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2
取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。
材質
【音響体】アルミニウム
色
ブラック
材質(本体)
ABS
外径(Φmm)
【音響体】33
材質(ベルト)
CRゴム
適合ハンドル径(Φmm)
Φ19~Φ31.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84858107
TB-550FB2
¥
767
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください