絞り込み
色
取付径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東京ベル(82)
- 扇工業(52)
- CATEYE(キャットアイ)(7)
- アサヒサイクル(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- サギサカ(SAGISAKA)(4)
- WINTEC(ウインテック)(3)
- TOP(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- grunge(グランジ)(2)
- FOGLIA(2)
- TRUSCO(1)
- Zefal(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- OGK技研(1)
- lovell(1)
- FORCE(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(1)
- WEIFUN(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ベル・ホーン
「色」から絞り込む

紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル)
RAMASU(ラマス)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂質量(g)【タグ】8【ベル】26径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)連続使用時間約1年目安 (使用状況による)通信方式Bluetooth5.0電池CR2032 コイン型リチウム電池測定距離限定なしスピーカー内蔵 (アラーム再生)互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降防水性防水 (IP67)音量(dB)(アラーム)50~55アプリケーションApple「探す」動作温度範囲(℃)-20~60感知距離(m)(Bluetooth)10以内
GO!GO!DUCK! ライト+ホーン アーミーさん
アサヒサイクル¥999税込¥1,0991個4日以内出荷光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!色イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
GO!GO!DUCK! ライト+ホーン ワンワンさん
アサヒサイクル¥999税込¥1,0991個4日以内出荷光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!色イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
ディンドンベル
lovell¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル直径(Φmm)ベル椀:66使用工具プラスドライバー適合ハンドル径(Φmm)22.2
Aヘッドアルミチビ丸ベル
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷トップキャップの下に挟み込み固定するベル。 ロードなどにスマートに取付可能。 東京ベルのアルミ製ちび丸を採用し音色も良好。1-1/8”
PB-800
CATEYE(キャットアイ)¥599税込¥6591個10日以内出荷アルミボディ シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ色シルバー質量(g)22アズワン品番64-9546-69取付径(Φmm)直径 約22.2
ヒビキベル(リングタイプ) 真鍮
扇工業¥999~税込¥1,099~1個23日以内出荷A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能直径(Φmm)ワン:45質量(g)65取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
ヒビキベル(リングタイプ) アルミ
扇工業¥899~税込¥989~1個23日以内出荷A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能直径(Φmm)ワン:45質量(g)37取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
ヤマビコベル(リングタイプ) 真鍮
扇工業¥959~税込¥1,055~1個23日以内出荷A HEADにスッキリ取付。Φ25.4orΦ28.6のコラムに取付可能直径(Φmm)ワン:45質量(g)58取付径(Φmm)28.6(Φ25.4/SHIMリング使用時)
ヒビキベル 真鍮
扇工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ直径(Φmm)ワン:45質量(g)80取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
ヒビキベル アルミ
扇工業¥879~税込¥967~1個23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ直径(Φmm)ワン:45質量(g)52取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
コダマベル 真鍮
扇工業¥499税込¥5491個23日以内出荷極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用直径(Φmm)ワン:23質量(g)25取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
マッチベル(4ヶ穴タイプ) 真鍮
扇工業¥699税込¥7691個23日以内出荷簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ。固定力抜群の新素材のパッキン使用。引手は360度回転可能直径(Φmm)ワン:33質量(g)40取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
マッチベル(4ヶ穴タイプ) アルミ
扇工業¥529税込¥5821個23日以内出荷簡単取付の4ヶ穴ボルト締めタイプ。固定力抜群の新素材のパッキン使用。引手は360度回転可能直径(Φmm)ワン:33質量(g)28取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
マッチベル 真鍮
扇工業¥599税込¥6591個23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。シンプルでスマートなデザイン直径(Φmm)ワン:33質量(g)40取付径(Φmm)25.4(22.2Φはパッキン使用)
フリーバンドベル 真鍮
扇工業¥899税込¥9891個23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き直径(Φmm)ワン:33質量(g)42取付径(Φmm)19~32
リミットベル 真鍮
扇工業¥599税込¥6591個23日以内出荷コンパクトでスマートなデザイン。真鍮ベルの中で群を抜いて軽量。軽快車はもちろん軽量化にこだわるスポーツ車にも最適。壊れにくい構造。雨天時でも音が曇らずに響きます質量(g)34寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
ミラーベル アルミ
扇工業¥579税込¥6371個23日以内出荷ミラー付き。ファッションベルでおしゃれ。開閉自由の鏡付きベル。身だしなみチェックに最適。必要な時は開いて使用しない時は閉じれます材質樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製質量(g)52寸法(Φmm)ワン:40JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
バーエンドベル 真鍮
扇工業¥599税込¥6591個23日以内出荷全天候型ベル。雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります。世界初!ハンドル先端取付型ベル。左右どちらでも使用できます。通常のハンドル全てに取り付け可能。握り部分から手が外れにくい材質樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス質量(g)50寸法(Φmm)ワン:33取付径(Φmm)22.2
ポピーベル アルミ
扇工業¥399~税込¥439~1個23日以内出荷軽量で錆びないアルミベル。ワンがとれにくいWセイフティー型・軽やかな音色です材質耐衝撃性ポリプロピレン・耐摩耗性ポリアセタール直径(Φmm)ワン:52取付径(Φmm)22.2・19.1
コメットベル アルミ
扇工業¥409~税込¥450~1個23日以内出荷スマートでキュートなデザイン。360度回転の指にフィットしやすい形状。中心軸に金属部品を使用しているので耐久性が高い。アルミ製のわんのかろやかな単打音。直径(Φmm)ワン:48質量(g)32JIS規格合格品取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)
マックスベル アルミ
扇工業¥389~税込¥428~1個23日以内出荷ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング直径(Φmm)ワン:33質量(g)27取付径(Φmm)22.2(19.1Φはライナー使用)
Aヘッドキャップベル ゴングタイプ
扇工業¥1,298税込¥1,4281個23日以内出荷ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群色ネオブラック 真鍮直径(Φmm)ワン:45質量(g)66取付径(Φmm)25.4/28.6/31.8
Aヘッドキャップベル ゴングタイプ
扇工業¥999税込¥1,0991個23日以内出荷ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群色ポリッシュ アルミ直径(Φmm)ワン:45質量(g)38取付径(Φmm)25.4/28.6/31.8
Aヘッドキャップベル スプリングタイプ
扇工業¥1,098税込¥1,2081個23日以内出荷ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群色ネオブラック 真鍮直径(Φmm)ワン:45質量(g)58取付径(Φmm)25.4/28.6/31.8
Aヘッドキャップベル スプリングタイプ
扇工業¥819税込¥9011個23日以内出荷ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群色ポリッシュ アルミ直径(Φmm)ワン:45質量(g)26取付径(Φmm)25.4/28.6/31.8
ロータリーベル
CAPTAIN STAG¥599税込¥6591個翌々日出荷ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm材質ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート寸法(mm)Φ48×D55×H50色クリアブルー質量(g)27
ポピーベル
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491個翌々日出荷ベーシックなベルです。取付可能サイズ:約Φ22.2mm材質アルミニウム合金、ポリプロピレン色ブラック質量(g)33外径×高さH(Φmm×mm)60×38
ミニベル
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491個翌々日出荷少しミニサイズのベルです。取付可能サイズ:約Φ22.2mm材質アルミニウム合金、ポリプロピレン質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×54×52
GEARed BELL
東京ベル¥539~税込¥593~1個欠品中外部ローターを回転させて鳴らすレバーレスのベル 指にかかりやすい歯車(ギア)デザインのローター 内部ギアの動きが透けて見えるおしゃれな構造 安心の日本製材質アルミニウム(音響体)、ポリカーボネート(ローター)、ポリプロピレン(本体)直径(Φmm)48質量(g)27取付径(Φmm)22.2
チビ丸ピコ 真鍮(ゴールド)
東京ベル¥469税込¥5161個4日以内出荷「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル 超小型化で取り付け位置の自由度がアップ 音色と余韻がきれいな真鍮製の音響体部 安心の日本製材質真鍮(ワン材質)直径(Φmm)27質量(g)28取付径(Φmm)22
フリーバンドベル 真鍮
扇工業¥929税込¥1,0221個4日以内出荷フリーバンドで固定可能なベル ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能 ベルとブラケットは取り外しが可能 中心軸に金属部品を使用し強度は抜群 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能材質真鍮直径(Φmm)33質量(g)42取付径(Φmm)19~33
LIGHT BELL(ライトベル)
OGK技研¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時) スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能 付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能 街にも部屋にもフィットするカラーリング 満充電時、約2時間の使用が可能付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)50×29質量(g)43使用電池リチウムイオン充電池(155mAh)充電時間(時間)約2取付径(Φmm)22.2防水保護等級Ipx4