絞り込み
ブランド
- Kawasumi(川住製作所)
- MARWI(143)
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- ホーザン(30)
- ナカタニ金属工業(29)
- FSA(19)
- アサヒサイクル(16)
- ELITE(サイクル)(15)
- Dixna(13)
- 中谷金属(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- RIDEA(11)
- Zefal(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- Honjo(本所工研)(6)
- TRUSCO(5)
- Carradice(キャラダイス)(5)
- LIZARD SKINS(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(3)
- ブランドをもっと見る

KW-08WH サイクリング-ファン ホワイト
Kawasumi(川住製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g色ホワイトバッテリー容量(mAh)2000