絞り込み
ブランド
- MARWI(143)
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- ホーザン(30)
- ナカタニ金属工業(28)
- FSA(19)
- アサヒサイクル(16)
- ELITE(サイクル)(15)
- Dixna(13)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- RIDEA(11)
- Zefal(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- Honjo(本所工研)(6)
- LIZARD SKINS(5)
- TRUSCO(4)
- Carradice(キャラダイス)(4)
- RITCHEY(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: その他自転車部品

バッグマンバーラック
Carradice(キャラダイス)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷25.4・31.8mm クランプ 375g ハンドルバー用バッグサポート『バッグマ ン バーラック』。バッグを前輪から遠ざけ、 バイクとケーブルの干渉をサポート。取付 ユニバーサルクランプはハンドルバーの上 または下に対応し、多くのバッグサイズに 対応。 重さは 375g で、重量制限は 6kg。 。ラックには特別なアダプターやストラップ は必要なく、ハンドルクランプは、25.4・ 31.8mm に装着できる。クランプ上部に取 付けた場合の最大ドロップは 16cm で下部 に取付けた場合は最大ドロップは 22cm に なる。ストレートハンドルバーでは、あら ゆる種類のサドルバッグを取付けることが できるが、ドロップハンドルバーの場合は ハンドル幅内でブレーキレバーに支障のな いバッグをお勧めします。材質クランプ:アルミ・レール:ステンレス耐荷重(kg)6
ライトホルダー
Veno¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スマートに確実にライトをホールドする。フロントライトをハンドル下で固定できる、31.8mm ハンドル径用のホルダー。バンドと肉厚の台座が一体となり強靭で、M6ボルトと共に付属される直径15mmの強力なワッシャーと相まって、しっかりとライトを保持してくれる。材質アルミ寸法(mm)31.8色ブラック質量(g)35
ディレーラーケーブルディスコネクター2個
RITCHEY¥2,398税込¥2,6381組6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ディレーラー用(2個入)
CLASSIC STEM CAP トップキャップセット
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷CLASSICステムに合うトップキャップセット材質アルミ色ハイポリッシュSL質量(g)8
トップキャップCPマウント
Dixna¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷マウントがトップキャップに連結。GARMIN マウントベース付きのトップキャップ。各種CPマウントベースにも対応する。色BK質量(g)16(本体とボルト)外径(Φmm)38寸法(inch)1-1/8
バンテージハンガークランプ
Dixna¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。長さ(mm)30寸法(mm)28.6色BK高さ(mm)14質量(g)36
ブランチアーム
Dixna¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:65色BK質量(g)123(シャフトボルト含む)全幅(mm)135耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2取付幅(mm)バーエンド:25シャフト寸法(mm)M5×79センター幅(mm)85
レバーコラムマウント STD
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。ヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。22.2mmモデルはポストステムにも打ってつけ。寸法(mm)22.2
アルミプレートケーブルハンガー
Dixna¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドコラムに挿入できるシクロクロス向けハンガー。55mm長のケーブルガイドチューブは回転し方向を変えられるので便利。4mm と薄いのでステムポジション設定が容易に行える。仕様1-1/8インチ、ケーブルルーティングアジャスターチューブ付色BK質量(g)28
GPアダプターW
Dixna¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷GRM/GP ステムマウント及びGRM/GPマウントに対応するGPダブルアダプター。GARMINと共にGoProとライトなどを装着できる便利なアダプター。仕様GoPro取付対応色BK質量(g)35(本体)内幅(mm)(左右取り付け)64
アルミヘッドスペーサーDi2マウント
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。適合84°ステム用材質アルミ厚さ(mm)3寸法(mm)45色BK寸法(inch)1-1/8
ステムブランチ
Dixna¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ステムを利用したマウントバー。ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。幅(mm)110寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:45色BK質量(g)103(シャフトボルト含む)耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)31.8シャフト寸法(mm)M5×59
レバーコラムマウント OS
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。質量(g)61寸法(inch)1-1/8
GRM/GPマウント
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。GPSと動画を同時に記録できる。キャットアイ製品にも対応。仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10色BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350
SW-R610 シフトスイッチ(Di2 仕様) リモートスプリンターシフター ペア
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・ドロップハンドル下部に取付けて素早いリアシフティング・平均重量:5.8 g (ペア)
SW-RS801-T シフトスイッチ(Di2 仕様) トップバースイッチ用ロングケーブル ペア
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能結束バンドでハンドルバーに取り付ける仕様ケーブルの長さ:260 mmワイヤー長(mm)260
SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)