絞り込み
ブランド
- Dixna
- MARWI(144)
- AVEDIO(エヴァディオ)(58)
- ホーザン(30)
- ナカタニ金属工業(28)
- FSA(19)
- アサヒサイクル(16)
- ELITE(サイクル)(15)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- RIDEA(11)
- Zefal(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- Honjo(本所工研)(6)
- LIZARD SKINS(5)
- TRUSCO(4)
- Carradice(キャラダイス)(4)
- RITCHEY(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- ブランドをもっと見る

レバーハンドルマウント
Dixna¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷ハンドルバーのトップ部分などに変速Wレバーを取り付けるための台座。付属のシムによって3サイズのハンドル径に対応。フラットハンドル・ライズハンドル・プロムナードハンドル・ドロップハンドルなど、取付けハンドルを自由に選べる。質量(g)33(片側・シムなし)適合クランプ22.2・24.0・26.0mm
CPマウントベース
Dixna¥429税込¥4721個6日以内出荷3種のマウントベースとなるパーツ。GRM/GPステムマウント及びGRM/GP マウントに対応する便利な CPマウントベース。色BK質量(g)約3(取付ボルト付き)
トップキャップCPマウント
Dixna¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷マウントがトップキャップに連結。GARMIN マウントベース付きのトップキャップ。各種CPマウントベースにも対応する。色BK質量(g)16(本体とボルト)外径(Φmm)38寸法(inch)1-1/8
バンテージハンガークランプ
Dixna¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。長さ(mm)30寸法(mm)28.6色BK高さ(mm)14質量(g)36
ブランチアーム
Dixna¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:65色BK質量(g)123(シャフトボルト含む)全幅(mm)135耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2取付幅(mm)バーエンド:25シャフト寸法(mm)M5×79センター幅(mm)85
レバーコラムマウント STD
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。ヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。22.2mmモデルはポストステムにも打ってつけ。寸法(mm)22.2
アルミプレートケーブルハンガー
Dixna¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷ヘッドコラムに挿入できるシクロクロス向けハンガー。55mm長のケーブルガイドチューブは回転し方向を変えられるので便利。4mm と薄いのでステムポジション設定が容易に行える。仕様1-1/8インチ、ケーブルルーティングアジャスターチューブ付色BK質量(g)28
FD直付用バンド-2
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷FD 直付用バンドをシマノフロントディレイラーのサポートボルトに対応するバックアッププレートを一体で成形したシートチューブ用の直付フロントディレイラーバンド。
GPアダプターW
Dixna¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷GRM/GP ステムマウント及びGRM/GPマウントに対応するGPダブルアダプター。GARMINと共にGoProとライトなどを装着できる便利なアダプター。仕様GoPro取付対応色BK質量(g)35(本体)内幅(mm)(左右取り付け)64
アルミヘッドスペーサーDi2マウント
Dixna¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。適合84°ステム用材質アルミ厚さ(mm)3寸法(mm)45色BK寸法(inch)1-1/8
ステムブランチ
Dixna¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ステムを利用したマウントバー。ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。幅(mm)110寸法(mm)ステムボルトからチューブセンター:45色BK質量(g)103(シャフトボルト含む)耐荷重(kg)4ボルト(mm)(ステンレスボルト)M5×18チューブ径(Φmm)31.8シャフト寸法(mm)M5×59
レバーコラムマウント OS
Dixna¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷変速Wレバーを手元で行うための台座。1-1/8"サイズのヘッドコラムに装着し、ハンドルから極近い範囲内で簡単操作が可能。ハンドルの形状などに左右されずに取付けられる事ができ、ブレーキレバーの選択肢も高まる。質量(g)61寸法(inch)1-1/8
GRM/GPマウント
Dixna¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ハンドルバー取付のGARMIN(Edge500-800シリーズ)とGoProを同時にセットできるアルミ製マウント。ハンドルセンターにセットでき、GoProの角度調整は工具不用。GPSと動画を同時に記録できる。キャットアイ製品にも対応。仕様GARMIN(Edge500-800)と GoPro取付寸法(mm)31.8(付属スペーサーで22.2・25.4対応)、ハンドル取り付けバンドセンターからGARMIN 取付けセンターまで:28.6、ハンドル取り付けバンドと本体取付け部の前後可動域:10色BK質量(g)73(本体)角度(°)GoPro前後可能スイング角度:約130耐荷重(g)350