絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(13)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • IRC(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • CST×ミリオン(1)
サイズ
  • 27×1・3/8(25)
ETRTO規格
  • 37-630
  • 23-622(10)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 32-622(12)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(30)
  • 38-584(7)
  • 40-406(8)
  • 40-622(21)
  • 45-622(15)
  • 47-254(6)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(16)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
  • 54-559(6)
タイプ
  • W/O(18)
  • その他(2)
  • アイボリー(1)
  • イエロー(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラウン(4)
  • ブラック(17)
  • ブルー(1)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(3)
  • レッド(1)
推奨内圧(kPa)
  • 300(4)
300
バルブ形式
  • 英式(7)
英式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(836件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(99件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
998税込1,098
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
黒タイヤ ミリオン(共和)黒タイヤミリオン(共和)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。タイプW/Oブラック
DEMING L/L カラータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L カラータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,898税込3,188
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
・リム打ちパンクに強い・電動アシスト車に最適・スリップ抑制機能付
ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
タイヤ・チューブセット1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から6日以内出荷
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質合成ゴム
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タフレックス Panaracer(パナレーサー)タフレックスPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRCCITY COMFORT 耐摩耗(86型)IRC(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249NCST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk DeluxeSHINKO(シンコータイヤ)
2,698税込2,968
1セット(1ペア)
7日以内出荷から9日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴムブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074NCST×ミリオン
1,088税込1,197
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド) Panaracer(パナレーサー)電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)Panaracer(パナレーサー)(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1ペア
4日以内出荷
転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/Oセット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチールブラックバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
10日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー Panasonic(パナソニック)電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本タイプWO

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ