カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
          • 自転車タイヤ
            • シティータイヤ(6)
            • スポーツタイヤ(6)
            • ストリート/オフロード(10)
            • 電動自転車用(6)
            • 小径車用(1)

自転車タイヤ :「26×1.95」の検索結果

タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
関連キーワード
  • 26×1.95 チューブ
  • 自転車 タイヤ 26×1.95
  • 26 1.95
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
IRC タイヤ ESPLASH(エスプラッシュ) IRCIRC タイヤ ESPLASH(エスプラッシュ)IRC
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
センターリッジパターンを採用した街乗り用オン&オフタイヤ。 最適に配置されたブロックが転がり抵抗を軽減しているので、舗装路でも快適なライディングを約束してくれる。 サイドウォールには耐久性に優れたゴムを採用。
サイズ26×1.95質量(g)775ビードスチール
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(837件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
マッハSS Panaracer(パナレーサー)マッハSSPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95ETRTO規格47-559材質(ビード)スチ-ル黒/黒質量(g)650推奨内圧(kPa)240-380
ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)ベイパー2Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
リッジライン Panaracer(パナレーサー)リッジラインPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00ETRTO規格48-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドパターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
C1446 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
ブラック規格H/ETPI27
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
SR089 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR089 MTBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から10日以内出荷
オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR064 MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
7日以内出荷から9日以内出荷
26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
タイヤ1本巻ATB用 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻ATB用CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
C727R 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C727R 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ブラック規格H/ETPI40
CSTタイヤ CRITTER ミリオン(共和)CSTタイヤ CRITTERミリオン(共和)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。ETRTO規格56-559タイプH/Eブラック
タイヤ セミスリック Panaracer(パナレーサー)タイヤ セミスリックPanaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEETRTO規格47-559タイプH/E標準空気圧240-350kpa
セミスリックタイヤ サギサカ(SAGISAKA)セミスリックタイヤサギサカ(SAGISAKA)
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
スタンダードなセミスリックタイヤです。
ブラックタイプH/E
シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT Hutchinsonシティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TTHutchinson
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ ・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 ・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。
仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用26×1.95 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
サイズ26×1.95
ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp) WTB(ダブルティービー)ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)WTB(ダブルティービー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォートブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC
5,398税込5,938
1セット
7日以内出荷
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
IRC MYTHOS XC チューブタイプ IRCIRC MYTHOS XC チューブタイプIRC
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040NCST×ミリオン
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436CST(チェンシンタイヤ)
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
黒/黒サイズ26×1.95タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1436耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格53-559

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

26x1.95特集
おすすめ人気ランキング
自転車タイヤ