カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車タイヤチューブ
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車部品
- 自転車用品
絞り込み
サイズ
タイプ
ETRTO規格
自転車タイヤチューブ :「700×35C」の検索結果
タイヤチューブとは、自転車用品であり、タイヤを構成する部品の内の一つです。タイヤがパンクや異物を踏んでしまったことによる故障などの際に、交換用として使用することができます。ゴム製であることが特徴で、自転車用として使用されるため空気を入れるためのバルブがついているのが一般的です。タイヤのサイズによって、インチが決まっており、取り付けをするタイヤのサイズに合わせたサイズを選ぶことが必須。また、バルブの方式には仏式や米式、英式といったものがあります。
「サイズ」から絞り込む
27×1・1/8-1・3/8(1)
700-35-40C(1)
700×25-40C(1)
700×28-35C(2)
700×30-35C(1)
700×31-35C(1)
700×35-40C(4)
700×35-43C(3)
700×35-45C(1)
700×35C(2)

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
Sチューブ 700×35~40C
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仏式長さ(mm)【バブル】80サイズ700×35~40Cバルブ形式仏アズワン品番64-9560-62適合バルブタイプ仏式
チューブ700×35-43C 英式
サギサカ(SAGISAKA)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。色ブラックサイズ700×35-43Cバルブ形式英式商品タイプバルブ長:約48mmロング
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
IRC プレミアムチューブ WO
IRC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
シンコー ノーマルチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本4日以内出荷48mm仕様バルブ長:48mm、サイズ:700×35-40サイズ700-35/40C W/OタイプW/Oバルブ形式英式アズワン品番64-9560-63
スタンダードチューブ 100本セット
SHINKO(シンコータイヤ)¥64,980~税込¥71,478~1箱(100本)6日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット