絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
熱伝導率(W/mk)
- 3.3(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 16(1)
- 21(1)
硬さ
- 20(1)
- 90(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.35
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.42(1)
- 0.45(1)
- 0.46(1)
- 0.48(2)
- 0.49(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.7(3)
- 2.6(3)
- 熱抵抗値(℃/W)をもっと見る
密度(g/cm3)
- 1.5(1)
- 3.1(1)
1.5・3.1
ブランド
- 信越化学工業(2)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)

高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(5枚)ほか16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35