絞り込み
SAE
  • 20W
  • 2.5W(2)
  • 3wt(1)
  • 5(1)
  • 5W(5)
  • 5W-20(1)
  • 5wt(1)
  • 7.5W(3)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 15(2)
  • 15W(6)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 40W(1)
ブランド
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • MOTUL(1)
  • BEL-RAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
2.5W(2)
5W(5)
7.5W(3)
10(2)
10W(6)
15(2)
15W(6)
20(2)
20W
40W(1)
  • フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントフォークオイル

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
    危険物の類別非危険物
  • ハイパフォーマンスフォークオイル BEL-RAY

    ハイパフォーマンスフォークオイル

    BEL-RAY
    3,598税込3,958
    1本(1L)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT HEAVY 20W MOTUL

    FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

    MOTUL
    18,980税込20,878
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

バイク用オイル』には他にこんなカテゴリがあります

フォークオイル/サスペンションオイル