カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ラフアンドロード(36)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(36)
- 平野鞄(36)
- MOTION(モーション)(27)
- ドリームプロダクト(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
- コミネ(23)
- PMC(23)
- ワイズギア(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- MDF(エムディーエフ)(13)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- BEET(11)
- BELL(11)
- モートーン(9)
- MOTOWN(8)
- DRC(ディーアールシー)(7)
- RIDEZ(ライズ)(7)
- ブランドをもっと見る

グランドシート
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MAEHIRODOME(品番:37041)のグランドシートして最適。 テントの下に敷く防水性のあるシートです。 インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。用途インナーテントの床を石や木などから保護、湿気や汚れの防止に材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm)サイズ210×120cm質量(g)240寸法(cm)210×120耐水圧(mm)3000
タープ4 フォレストカーキ
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷使いやすさを追求した、シンプルな3×3mサイズのスクエアタープ。マエヒロドームPLUSとの組み合わせにもお勧め。ソロキャンプやツーリングキャンプなど幅広いアウトドアシーンに対応。アレンジしやすいスクエア形状により、設営スタイルに合わせて柔軟にレイアウト可能。日差しや雨を遮るスペースを確保し、快適なアウトドア空間を作れます。生地には68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、ツーリングキャンプでも持ち運びしやすい設計です。セット内容タープ本体、張り綱8本、アルミペグ8本、ペグ収納袋、タープ収納袋質量(kg)約1サイズ(cm)300×300素材68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧 3000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)Φ12×30
TRI-FLEC8 エアマット
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷もう底冷えに悩まない。高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)。高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。用途地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット。厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)。R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能。エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了。収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様R8.5(ASTM F3340-22 準拠)質量(kg)1収納時寸法(cm)Φ11×33使用時寸法(cm)193×64×1
ネグラ マエヒロドーム デュオ
DAYTONA(デイトナ)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクやコンパクトカーなど積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。奥に寝ていても相手を起こすことなく安心して後室から出入りができます。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売のオプション品を購入することでお好みのスタイルにカスタムすることが可能です。例えば、自立テープのガイドベルト(品番:49180)を使用すればアルミフレームを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能。また、グランドシート(品番:46250)を使用してシェルターとしても活用できます。テント前後に開口があることで風向きを考慮した設営が可能に。効果的に風を取り込むことができ快適にすごせます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧は3000mmです。左右パネルファスナー上部には、雨返しフラップが施されファスナーからの浸水を防ぎます。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント用途バイクに積める2人用テント / シーズン:春夏秋。ダブルベッドよりも広い室内は、天井も膝立ちできるほど高くて圧迫感なし。後室が開くことで人の出入りと、通気性を確保してテント内を快適に保つ質量(kg)4.2色コヨーテ収納寸法(mm)450×Φ200
ヘルメット ディスプレイケース
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個欠品中ヘルメットやフィギュア、スニーカーなどの大切なコレクションを、ホコリから守りながら保管・展示できるディスプレイケース。透明度の高いパネルにより、お気に入りのアイテムを美しくディスプレイできます。ケースは積み重ねて使用できるスタッキング構造を採用。ツメの位置に合わせて重ねることで、省スペースで効率よく収納できます。マグネット式ドアを備えており、開閉時にはドアをしっかり保持します。また、ケースの向きやドアの開閉方向は設置場所や用途に合わせて自由に変更可能。コレクションルームやガレージ、リビングなど、さまざまなシーンで使いやすい設計です。大切なコレクションを保護しながら、見栄え良く飾ることができます。質量(kg)1.94本体寸法(mm)高さ330×横450×奥行330
シューズ ディスプレイケース
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スニーカーやシューズ、フィギュアなどの大切なコレクションを、ホコリから守りながら保管・展示できるディスプレイケース。透明度の高いパネルにより、お気に入りのアイテムを美しくディスプレイできます。ケースは積み重ねて使用できるスタッキング構造を採用。ツメの位置に合わせて重ねることで、省スペースで効率よく収納できます。マグネット式ドアを備えており、開閉時にはドアをしっかり保持します。また、ケースの向きやドアの開閉方向は設置場所や用途に合わせて自由に変更可能。コレクションルームやガレージ、リビングなど、さまざまなシーンで使いやすい設計です。大切なコレクションを保護しながら、見栄え良く飾ることができます。質量(kg)0.92本体寸法(mm)高さ205×横360×奥行270
カーサイドシェルター フォレストカーキ
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷クルマの横に設置することで、リビングスペースを手軽に拡張できるカーサイドシェルター。一般的なハイエースやミニバンに装着可能で、車中泊・デイキャンプ・アウトドアイベントなど幅広いシーンで活躍します。車体側面に空間を作ることで、雨や日差しを遮りながら快適な休憩スペースを確保。チェアやテーブルを設置すれば、リビングや簡易キッチンスペースとしても使用できます。さらに、市販のキャノピーポールを使用し前室の入り口を跳ね上げることで、直射日光をり快適に過ごせます。設営や撤収もしやすく、アウトドアシーンで使いやすい設計。用途別売タープポールを使用することで、サンシェードとしても使用可能。シーンに合わせた使い分けに対応。生地には初期耐水圧3000mmの190Tポリエステルを採用。ポールには軽量で強度としなりのあるA7001アルミ合金を使用セット内容収納バッグ、アルミペグ10本、アルミポール、リッジポール、フライシート、吸盤フック2個、張り綱6本、ポール収納袋、付属品収納袋質量(kg)約3.3生地190Tポリエステル(初期耐水圧3000mm/JIS L 1092 A法)ポールアルミ合金(A7001)収納時寸法(cm)62×Φ19本体寸法(cm)310×210×205
グランドシート マエヒロドームE用
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。質量(g)260シートサイズ(cm)250×150素材150Dポリエステル(初期耐水圧 2000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)18×21×4
ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のルーフフライ。テント上部に装着することで、結露や直射日光の影響を軽減し、テント内をより快適に使用できます。専用設計のためフィット感にも配慮されており、キャンプ時の居住性向上に役立つオプションアイテムです。生地には初期耐水圧3000mmの68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、持ち運びにも配慮しています。質量(g)約380素材68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧3000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)17×23×4
ドライバッグPRO
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g。・容量:17L。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410質量(g)約210容量(L)17
ドライバッグPRO
DAYTONA(デイトナ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480質量(g)約290容量(L)35
ドライバッグSTD
DAYTONA(デイトナ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。・材質:210DポリエステルTPUコーティング用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能質量(g)約100
iペグハンマーNAGURI
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。・重量:約550g用途ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能。ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止。コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍質量(g)約550
グランドシート マエヒロドームデュオ用
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷マエヒロドーム デュオ(品番:42165)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。マエヒロドーム デュオのフライシートに接続すれば、インナーテントがなくても簡易的なシェルターとして使用できます。材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm)質量(g)300対応商品マエヒロドーム デュオ:42165シートサイズ(cm)220×150収納時寸法(cm)18×21
フラットアルミテーブル520
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。 フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。 組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。 アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。 2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。 連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍色シルバー質量(g)1660耐荷重(kg)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370、315、250×470×285 / 収納:28×520×300耐熱温度(℃)天板:200
ステッカー デイトナ112.5X30 OR/BK
DAYTONA(デイトナ)¥359税込¥3951個3日以内出荷PET素材でラミネートしてあるので、水に強く色あせしにくい。 (使用状況によって異なります。)色オレンジ/ブラック
コンパクトチェアMIL2 フレーム
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷コンパクトチェア MIL2(品番:66439/66440/60448/60506)用の補修品。・フレーム
カーサイドシェルター フライシート
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷カーサイドシェルター(品番:63364)の補修品。・フライシート材質ポリエステル質量(kg)約2
カーサイドシェルター アルミポール
DAYTONA(デイトナ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷カーサイドシェルター(品番:63364)の補修品。構成品:アルミポール(フレーム用) 2本、リッジポール 1本
ネグラ マエヒロドームE
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷快適性と扱いやすさに配慮した、初めてのキャンプツーリングにも使いやすいツーリングテント「MAEHIRO DOME E(マエヒロドーム イー)」。広々とした前室は、スーパーカブが収まるレベルの広大なスペースを確保!チェアやテーブルを置いてゆったりくつろげるリビング空間としてはもちろん、テントの外側で使用したキャンプギアを夜間に置くストレージスペースとしても活躍します。さらに後室を備えることで、前後扉を解放しインナーテントをメッシュ状態にすれば、前後の風通しが良くなります。また、夜間の出入口としても重宝します。前室・後室を分けた構造により、ソロキャンプでも閉塞感を抑え、ゆったりとしたキャンプ時間を過ごせます。【快適なキャンプを支える7つの機能】。・ アウトフレーム式。アウトフレーム方式にする事で、フライシートのみでの設営も可能なため、シェルターとしての使用はもちろん、雨天時には、撤収時にインナーテントを先に片付け、テント内でその他荷物を片付けられて便利です。また、インナーテントをフライシートに付けたまま撤収する事(。空気が溜まりやすいため、収納時に多少嵩張る場合がございます)も可能なため、次回の設営時間が大幅に短縮可能です。・ 前室キャノピー。市販ポールで跳ね上げることで、日差しや雨を遮るリビングスペースを確保。限られた区画でも居住空間を広く使えます。・ランタンフック。テント内3箇所に配置し、用途に合わせた照明レイアウトが可能。夜間の読書や荷物整理にも便利です。・ベンチレーター。空気の通り道となるベンチレーターを2箇所に設置。テント内の空気を循環させることで、蒸れや結露を軽減。温度調整もしやすく快適に過ごせます。インナーテント上部にもフルクローズと切替可能なメッシュ窓を設けることで、インナーテント内部の通気性も確保しております。フライシートのベンチレーターはインナーテント側からは開閉できません。・インナーテントメッシュ窓。フルクローズとメッシュの切り替えができ、メッシュにして風を取り込みながら虫の侵入を抑制したり、フルクローズにし冷気を遮断したりと、季節に合わせた使い分けが可能です。・3方向アクセス構造。前室2か所と、後室1か所、合計3箇所の出入口により、荷物の出し入れや移動がスムーズ。設営場所やレイアウトに合わせて使いやすい構造です。・アジャスター付きトグル。扉などを巻いて固定する各所のトグルには、調整しやすいアジャスター付きパーツを採用。セット内容収納バッグ、アルミペグ15本、アルミポール(黒)、アルミポール(銀)、フライシート、インナーテント、張り綱6本、ポール収納袋、ペグ収納袋質量(kg)約4.2サイズ(cm)【インナー】130×210素材フライシート:68Dリップストップポリエステル/PU(初期耐水圧3000mm JIS L-1092 A法)、インナーテント:190Tポリエステル(床部150D ポリエステル:初期耐水圧床部のみ2000mm JIS L-1092 A法)、ポール:A7001収納時寸法(cm)48×Φ24本体寸法(cm)370×230×140
ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ
DAYTONA(デイトナ)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷バイクキャンプで培われた軽量・コンパクト設計を活かし、軽乗用車など積載スペースが限られる車でも扱いやすいドーム型2ルームテント。デュオキャンプにちょうどよいサイズと快適な居住空間を実現しています。 天井高約185cmの居住空間。テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保しており、着替えや荷物整理の際も腰をかがめず快適に過ごせます。 通気性に優れた対流構造。前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、前後にベンチレーターを配置。空気の流れを作ることで熱気や湿気がこもりにくい設計です。前室左側はダブルスライダー仕様で効率的な換気が可能。 シンプル構造で設営が簡単。アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営できます。 軽量・コンパクト設計。バイク用テントの開発思想を継承した軽量・コンパクト設計。車の積載スペースを圧迫しにくく、オートキャンプでも扱いやすいサイズです。用途バイクテントの軽量・コンパクト設計を車キャンプへ。積載しやすく快適に使えるドーム型2ルームテント。【天井高約185cmの快適な居住空間】テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保し、着替えや荷物整理も快適。【通気性に優れた対流構造】前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、ベンチレーターを配置。テント内に空気の流れを生み出し、熱気や湿気がこもりにくい設計。【シンプル構造で設営が簡単】アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営可能材質外幕…68Dリップストップポリエステル / PU内幕…68Dポリエステル / PU質量(kg)6.6寸法(cm)【インナー】160×230収納時寸法(cm)約48×Φ28本体寸法(cm)395×240×185
グランドシート マエヒロドーム エクストラ用
DAYTONA(デイトナ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。用途マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に質量(g)280シートサイズ(cm)230×160素材68Dポリエステル(初期耐水圧3000mm JIS L-1092A法)収納時寸法(cm)20×22×3
WIDE/RESTチェア
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981脚翌々日出荷軽さとコンパクトさに、ゆったり休めるひじ掛けをプラスした、ワイドレストチェア。キャンプやピクニック、フェス、ベランダなど、どこでも”ちょうどいい”居場所を作ります。片手で持ち運べる軽量設計ながら、両サイドにしっかりとしたひじ掛けを装備。腕を置いたときの安定感が、座り心地の差を生み、長時間座っても疲れにくくなっています。ひじ掛け部分はベルトでポジション調整が可能なので、自分の体型や座り方に合わせられます。さらに、ひじ掛けの左右にはドリンクホルダーを搭載。飲み物やスマホなど、手元に置きたいものをしっかり支えられ、アウトドアでのひとときをより便利にします。使用後は簡単に収納可能で、バッグや車のトランクにもスッキリ収まります。デイトナ独自の「46(ヨンロク)コンセプト」により、オートバイのシートバッグ(幅46cm)にも収まるサイズ設計。収納バッグにはパルステープとカラビナを装備しており、小物入れやバッグへの固定にも便利です。フレームにはA7075アルミ合金を使用し、アウトドアでもしっかり支える丈夫な作りです。用途軽さとコンパクトさに、ゆったり座れるひじ掛けをプラスしたワイドレストチェア【特許出願中】。両サイドにしっかりとしたひじ掛けを装備。腕を置いたときの安定感で長時間でも座りやすい設計。ひじ掛け部分はベルトでポジション調整可能。自分の体型や座り方に合わせられる。ひじ掛けの左右にはドリンクホルダーを搭載。飲み物やスマホなど手元に置きたいものをしっかり支える。46cm幅のシートバッグに収まるコンパクト設計で、積載や持ち運びもスムーズ質量(g)1500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×850(背もたれ先端:480)×560座面高さ(mm)350静止耐荷重(kg)120収納時寸法(cm)120×410×150
アルミポール120
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポール。MAEHIRO DOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに適しています。その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。4折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びもスムーズです。用途MAEHIRO DOMEのキャノピー用ポール / 1本入り。軽量かつ丈夫なアルミ合金(A7001)。収納サイズは36cmとコンパクトで、バッグや車にすっきり収まる。テントやタープ用のポールとしても使用可能材質アルミ合金(A7001)ポール径(Φmm)14.5収納寸法・長さ(mm)360
マエヒロドームDUOフライシート補修
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷マエヒロドーム デュオ(品番:49665)の補修用フライシート。材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)色フォレストカーキ質量(g)1200
アルミポール165
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷マエヒロシェルターミッド(品番:49811/61340)の設営用アルミポール。材質アルミ合金(A7001)質量(g)約350径(Φmm)16収納寸法・長さ(mm)390
マエヒロシェルターMID
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)質量(kg)1.6収納寸法(mm)480×Φ150本体寸法(cm)330×280×170
マエヒロドーム デュオ用インナーテント補修
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷マエヒロドーム デュオ(品番:49812 / 49665)の補修用インナーテント。マエヒロドーム PLUSの補修品材質68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)質量(g)1250
ネグラ マエヒロドーム プラス
DAYTONA(デイトナ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ/重量3.7kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント用途バイクに積める1人用テント / 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ質量(kg)3.7収納寸法(mm)440×Φ180