絞り込み
種類
  • 種類ハンドタイプ(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • TOA(1)
  • ノボル電機(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
最大出力(W)
  • 10
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 23(2)
  • 30(1)
  • 45(3)
有効距離(m)
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 315(2)
  • 400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ハンドタイプ
ハンドタイプ(5)
  • メガホン ハンディ モノタロウ

    メガホン ハンディ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドメガホン 10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
    種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機

    レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

    ノボル電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
    用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • 10W メガホン(防水型/充電式) エスコ

    10W メガホン(防水型/充電式)

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
    到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン