絞り込み
種類
  • 種類ショルダーメガホン(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TOA(1)
最大出力(W)
  • 23
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 30(1)
  • 45(3)
有効距離(m)
  • 400(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ショルダーメガホン
ショルダーメガホン(1)
  • 15W メガホン エスコ

    15W メガホン

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    到達距離(m)音声:約400最大出力(W)23仕様抗菌仕様付属品単3電池用アダプター×3個エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力(W)15電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
  • ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA

    ハンドル付ショルダーメガホン 15W

    TOA(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    種類ショルダーメガホン材質ABS樹脂質量(kg)0.94使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン