絞り込み
種類
ハンドタイプ(1)
ブランド
- TOA(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
最大出力(W)
- 4
- 5(10)
- 6(5)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(6)
- 18(2)
- 20(8)
- 23(2)
- 30(1)
- 45(3)
有効距離(m)
- 125(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
「種類」から絞り込む

ハンドタイプ(1)

防滴メガホン
TOA(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
防雨ハンドメガホン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5