絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(12)
- TOA(11)
- ノボル電機(10)
- 日本緑十字社(5)
- 旭電機化成(4)
- オーム電機(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(2)
- ユニット(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- NEXTEC(2)
- TMC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エフ・アール・シー(1)
- トーエイライト(1)
- 岡潮(1)
- macros(1)
- ブランドをもっと見る
最大出力(W)
- 10(1)
- 23(1)
- 45(1)
有効距離(m)
- 100(2)
- 250(2)
- 315(1)
- 400(2)
- 800(1)
- 1000(1)
特価
「種類」から絞り込む

5Wメガホン(録音機能付)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W到達距離(m)音声:約70/100mサイレン
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂色赤サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)
エスコ¥95,200税込¥104,7201個翌日出荷付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本エスコ品番EA916X-200材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
10W メガホン(防水型/充電式)
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)最大出力(W)10定格出力(W)6到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
15W メガホン
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3