絞り込み
種類
ウエストホーン(5)
ショルダーメガホン(1)
ハンドタイプ(6)
ブランド
- ユニペックス(UNI-PEX)
- モノタロウ(5)
- TOA(11)
- ノボル電機(10)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(7)
- 旭電機化成(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- オーム電機(3)
- ELPA(2)
- ユニット(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- NEXTEC(2)
- TMC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エフ・アール・シー(1)
- トーエイライト(1)
- MTO(1)
- 岡潮(1)
- ブランドをもっと見る
最大出力(W)
- 6(1)
- 10(1)
- 20(3)
- 45(1)
有効距離(m)
- 31.5(1)
- 250(1)
- 315(2)
- 316(1)
- 400(1)
- 800(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「種類」から絞り込む

ウエストホーン(5)

ショルダーメガホン(1)

ハンドタイプ(6)

15W防滴メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
6W防滴形メガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
マイク型拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
15W防滴メガホン・ホイッスル付
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
13Wメガホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)
ユニペックス(UNI-PEX)¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応
30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷トラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4種類ウエストホーン