絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- GATOR Case(18)
- サンワサプライ(17)
- ユニペックス(UNI-PEX)(16)
- TOA(15)
- SHURE(11)
- サンワダイレクト(10)
- Thronmax(6)
- エスコ(5)
- ノボル電機(3)
- audio-technica(3)
- TEAC(3)
- Streamplify(3)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る

800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ダイナミックマイクロホン WM-530
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ヘッドセット形マイク(送信専用)
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781箱当日出荷質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ質量(kg)約38使用温度範囲(℃)5~35感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー周波数特性100Hz~15kHz
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から5日以内出荷安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。質量(kg)1.1高さ(mm)220~370ねじPF1/2×14仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理脚径(mm)Φ150
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷床用マイクロホンスタンド。適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-561
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
ワイヤレスマイクロホン ハンド
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781箱3日以内出荷長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB