絞り込み
ブランド
- TOA
- Panasonic(パナソニック)(20)
- GATOR Case(18)
- サンワサプライ(16)
- ユニペックス(UNI-PEX)(15)
- SHURE(11)
- Thronmax(6)
- エスコ(5)
- audio-technica(3)
- TEAC(3)
- Streamplify(3)
- ノボル電機(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- アルインコ(1)
- マザーツール(1)
- エフ・アール・シー(1)
- ELGATO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥49,980税込¥54,9781台当日出荷明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ワイヤレスマイク(タイピン型)
TOA¥49,980税込¥54,9781台当日出荷頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ヘッドセットマイク
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。質量(g)約50(コード含む)
ワイヤレスマイク(プレストーク型)
TOA¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷使用環境に耐える堅牢性を追求しました。 トークスイッチロック機能付きです。用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9278質量(g)105
ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
ハイブリッド会議セット
TOA¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷ハイブリッド会議に必要なマスターコントロールユニット、マイクユニット、スピーカーユニット、および接続ケーブルのセットです。マスターコントロールユニットと、マイクユニット、スピーカーユニットを、付属のCat5e STPケーブルで接続するだけで、すぐに使用できます。本品を使用して参加者が4人までのハイブリッド会議を行うことができます。別売のマイクユニットTS-D1100-MC、スピーカーユニットTS-D1100-SPを追加することで、最大で参加者が10人までのハイブリッド会議を行なうことができます。用途ハイブリッド会議システム付属品USBケーブル(3m)×1、ACアダプター×1トラスコ品番716-9339セット内容マスターコントロールユニット×1、マイクユニット×4、スピーカーユニット×1幅(mm)680高さ(mm)440奥行(mm)245
ボーカル用ワイヤレスマイク
TOA¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。 PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することが可能です。材質ボディー:ABS樹脂、ヘッド:金属メッシュ(鉄)質量(g)205
防滴ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥60,980税込¥67,0781台5日以内出荷防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9250セット内容単3電池×1本質量(g)285
リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
TOA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷マイクホルダー付属、リモート機能付仕様トークスイッチ付、リモート機能付寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)質量(g)約298(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホンコード長さ(m)5感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)周波数特性50Hz~12kHzインピーダンス定格600Ω不平衡指向性単一指向性
ヘッドセットマイク ポーチ付
TOA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)