絞り込み
ブランド
  • TOA
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • GATOR Case(18)
  • サンワサプライ(17)
  • SHURE(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • サンワダイレクト(10)
  • Thronmax(6)
  • エスコ(5)
  • ノボル電機(3)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出案内用マイクロホン TOA

    呼出案内用マイクロホン

    TOA(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
    トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA

    ワイヤレスマイク(ハンド型)

    TOA
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
    トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • ワイヤレスマイク(タイピン型) TOA

    ワイヤレスマイク(タイピン型)

    TOA
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
    トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    質量(g)約50(コード含む)
  • ワイヤレスマイク(プレストーク型) TOA

    ワイヤレスマイク(プレストーク型)

    TOA
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    使用環境に耐える堅牢性を追求しました。 トークスイッチロック機能付きです。
    用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9278質量(g)105
  • ハンド型ダイナミックマイク TOA

    ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
  • 卓上型マイク リモート機能付 TOA

    卓上型マイク リモート機能付

    TOA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
    用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
  • 防滴ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA

    防滴ワイヤレスマイク(ハンド型)

    TOA
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。
    用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事にトラスコ品番227-9250セット内容単3電池×1本質量(g)285
  • マイク延長コード 10m TOA

    マイク延長コード 10m

    TOA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
    トラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
  • ハンド型ダイナミックマイク TOA

    ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
    用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。トラスコ品番448-5289材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線質量(kg)0.25
  • ボーカル用ワイヤレスマイク TOA

    ボーカル用ワイヤレスマイク

    TOA
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。 PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することが可能です。
    材質ボディー:ABS樹脂、ヘッド:金属メッシュ(鉄)質量(g)205
  • リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク TOA

    リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    マイクホルダー付属、リモート機能付
    仕様トークスイッチ付、リモート機能付寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)質量(g)約298(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホンコード長さ(m)5感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)周波数特性50Hz~12kHzインピーダンス定格600Ω不平衡指向性単一指向性
  • ヘッドセットマイク ポーチ付 TOA

    ヘッドセットマイク ポーチ付

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
    付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)
  • ハイブリッド会議セット TOA

    ハイブリッド会議セット

    TOA
    239,800税込263,780
    1式
    5日以内出荷
    ハイブリッド会議に必要なマスターコントロールユニット、マイクユニット、スピーカーユニット、および接続ケーブルのセットです。マスターコントロールユニットと、マイクユニット、スピーカーユニットを、付属のCat5e STPケーブルで接続するだけで、すぐに使用できます。本品を使用して参加者が4人までのハイブリッド会議を行うことができます。別売のマイクユニットTS-D1100-MC、スピーカーユニットTS-D1100-SPを追加することで、最大で参加者が10人までのハイブリッド会議を行なうことができます。
    用途ハイブリッド会議システム付属品USBケーブル(3m)×1、ACアダプター×1トラスコ品番716-9339セット内容マスターコントロールユニット×1、マイクユニット×4、スピーカーユニット×1幅(mm)680高さ(mm)440奥行(mm)245

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク