絞り込み
ブランド
燃料タンク容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 発電機

発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
441件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ発電機 デンヨーインバータ発電機デンヨー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
三相発電機 (三相交流200V) ホンダ三相発電機 (三相交流200V)ホンダ
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
タンク容量(L)13.5全長(mm)910質量(kg)124.7全幅(mm)530全高(mm)695RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ発電機(低騒音型) 新ダイワインバータ発電機(低騒音型)新ダイワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60燃料タンク容量(L)9定格電流(A)発電機:25使用燃料ガソリン騒音値(dB)60~67外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)6.2[13.5]力率発電機:1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)発電機:2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50グリーン購入法適合
インバータ発電機(防音型) 新ダイワインバータ発電機(防音型)新ダイワ
299,800税込329,780
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60使用燃料ガソリン力率発電機:1
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
120日以内出荷
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型
防音型インバーター発電機 新ダイワ防音型インバーター発電機新ダイワ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)8.4仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付トラスコ品番419-8417種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式全長(mm)680質量(kg)61全幅(mm)445全高(mm)555騒音値(dB)56~62連続運転時間(h)7.9~20交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)グリーン購入法適合
インバーター発電機 新ダイワインバーター発電機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音質量(kg)29定格電流(A)25使用燃料無鉛ガゾリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425連続運転時間(h)6.2[13.5]力率1定格出力(kVA)2.5グリーン購入法適合
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番12
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番9
コントロールユニット発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360) 新ダイワコントロールユニット発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番12
コントロールボックス発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワコントロールボックス発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番15
HPG2300iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG2300iS専用コードMEIHO(ワキタ)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG2300iS
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコAC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機エスコ
109,600税込120,560
1台
翌日出荷
材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG2800M(製造番号00016816-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG2800M(製造番号00016816-)新ダイワ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
部品名称コントロールユニット形状図番45
コントロールボックス部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815) 新ダイワコントロールボックス部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815)新ダイワ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
部品名称コントロールユニット形状図番45
マグネト部品インバーター発電機IEG2800M(製造番号00016816-) 新ダイワマグネト部品インバーター発電機IEG2800M(製造番号00016816-)新ダイワ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセンブリ形状図番12
マグネト部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815) 新ダイワマグネト部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815)新ダイワ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセンブリ形状図番12
燃料タンク部品発電機IEG2500(製造番号00000000-00018119) 新ダイワ燃料タンク部品発電機IEG2500(製造番号00000000-00018119)新ダイワ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品名称ストレーナ形状図番3
フレーム2部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-) 新ダイワフレーム2部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-)新ダイワ
929税込1,022
1組(5個)
3日以内出荷
部品名称ワッシャプレーン形状図番9
マグネト部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-) 新ダイワマグネト部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-)新ダイワ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセン形状図番10
マグネト発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360) 新ダイワマグネト発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360)新ダイワ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセン形状図番10
フレーム発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360) 新ダイワフレーム発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360)新ダイワ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
部品名称ブラケットエンジン2形状図番13
マグネト部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-) 新ダイワマグネト部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-)新ダイワ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセンブリ形状図番12
マグネト発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワマグネト発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
部品名称オイルレベルゲージアセンブリ形状図番9
フレーム2発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワフレーム2発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
部品名称シール19形状図番23
エアシュラウド・スタータ部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-) 新ダイワエアシュラウド・スタータ部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-)新ダイワ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
部品名称ケースファン形状図番1
エアシュラウド・スタータ発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワエアシュラウド・スタータ発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
部品名称ケースファン形状図番1
燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワ燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
部品名称キャップアセンブリ形状図番2
燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワ燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
部品名称キヤツプアセンブリ形状図番2
燃料タンク部品発電機IEG2500(製造番号00000000-00018119) 新ダイワ燃料タンク部品発電機IEG2500(製造番号00000000-00018119)新ダイワ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
部品名称ガスケツト形状図番13
ガソリン携行缶 2L YAMAHA(ヤマハ)ガソリン携行缶 2LYAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
並列コード差込みプラグ付 本体取付タイプ YAMAHA(ヤマハ)並列コード差込みプラグ付 本体取付タイプYAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
段積みフレーム EF2500i用 YAMAHA(ヤマハ)段積みフレーム EF2500i用YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
発電機