絞り込み
電池寿命
  • 1~2週間(1)
ブランド
  • ユニット
  • モノタロウ(6)
  • トーグ安全工業(29)
  • つくし工房(22)
  • キタムラ産業(21)
  • 富士倉(17)
  • JTT(17)
  • 仙台銘板(15)
  • 日恵製作所(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ケリー電気産業(8)
  • ブラスト興業(8)
  • TRUSCO(6)
  • 日動工業(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • ダンレックス(5)
  • グリーンクロス(5)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
  • コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニット

    コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

    ユニット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
  • ソララ用単管取付金具 ユニット

    ソララ用単管取付金具

    ユニット
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
    用途工事現場等での設置に材質
  • 回転灯用三脚セット ユニット

    回転灯用三脚セット

    ユニット
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番745-1008セット内容三脚本体、受け皿材質鉄(シルバー塗装仕上げ)収納時全高(mm)1090使用時寸法(mm)開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式
  • 全方位保安工事灯 ユニット

    全方位保安工事灯

    ユニット
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
    用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
  • ソーラー工事灯ソララ ユニット

    ソーラー工事灯ソララ

    ユニット
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    用途工事現場での工事灯に最適です材質耐強化ポリカーボネートLED赤、緑径(mm)40
  • ソーラーキングミニ 本体のみ ユニット

    ソーラーキングミニ 本体のみ

    ユニット
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
  • 回転灯クランプ金具セット ユニット

    回転灯クランプ金具セット

    ユニット
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    回転灯とクランプ金具がセットになっています。回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。工具なしで取り付けられます。ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
    用途工事現場等に。セット内容回転灯×1、クランプ金具×1材質回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄幅(mm)134高さ(mm)306奥行(mm)150電源(V)AC100
保安・工事灯